2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アクセサリタイプ = ケーブル(ミニプラグ-ミニプラグ)タイプK / Tカールケーブル(ミニプラグ-ミニプラグ). 1 mのポリウレタンカールケーブルで、両端に成形ミニプラグコネクタを備えています。 完全防水アセンブリです。. 次の理由で標準ポリウレタンに代わるポリウレタンケーブルが使用されています。 優れた伸縮性 強化されたカール形状記憶性 無毒性 優れた機械的強度による高耐久性 内部の12 x 0.2 mm ワイヤによる優れた強度 PTFE内部絶縁により強度と伸縮性を実現 タイプK熱電対: クラスI (±1.5 ℃ ±0.25 %) タイプT熱電対: 1/2クラスI (±0.25 ℃ ±0.15 %) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = ケーブル(ミニプラグ-ミニプラグ)タイプK / Tカールケーブル(ミニプラグ-ミニプラグ). 1 mのポリウレタンカールケーブルで、両端に成形ミニプラグコネクタを備えています。 完全防水アセンブリです。. 次の理由で標準ポリウレタンに代わるポリウレタンケーブルが使用されています。 優れた伸縮性 強化されたカール形状記憶性 無毒性 優れた機械的強度による高耐久性 内部の12 x 0.2 mm ワイヤによる優れた強度 PTFE内部絶縁により強度と伸縮性を実現 タイプK熱電対: クラスI (±1.5 ℃ ±0.25 %) タイプT熱電対: 1/2クラスI (±0.25 ℃ ±0.15 %) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります