デジタル温湿度計 (5) 風邪・熱中症計 (4) カテゴリ: 温湿度計・熱中対策温湿度計ブランド: A&Dすべて解除
外部センサー付き温湿度計(デュアルチャンネル) 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) A&D 16日以内出荷
一般校正証明書付き内・外センサーで2ヶ所の温度と湿度を同時に表示。内部と外部の温湿度の比較測定が可能外部温湿度センサーのケーブルの長さは約3m、取り外し可能最高/最低温度・湿度を自動メモリー壁掛けでも卓上でも使用可能
用途 研究室や工場などで、家庭や介護施設、学校などで。食品、薬品などの保管温湿度管理に。農作物の育苗、生育などの温湿度管理に。 付属品 取扱説明書、モニタ用電池、外部センサーケーブル、一般校正証明書 電源 単4形乾電池1本 最小表示 0.1℃/1%RH ケーブル長(m) 外部センサーケーブル:約3(取り外し可能) 本体質量(g) 約170(電池含む) 温度測定範囲(℃) 内部:0.0~+50.0、外部:0.0~+50.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 101×108×24 温度測定精度 ±1℃(0~40℃) 設置方法 壁掛け/卓上 湿度測定精度 ±5%RH(30~60%RH), ±10%RH(左記以外の範囲) 取扱説明書 (0.33MB) 湿度測定範囲(%RH) 内部:15~95、外部:15~95
組込型温度計 A&D (4件のレビュー) 当日出荷 から 16日以内出荷
マグネット付きなので取り付けに便利な温度計センサー部を測定したい場所に設置をするだけで使用可能定温度と、最高・最低温度を同時に表示(AD5656A)照度(100Lux)で動作可能、高感度ソーラー電池を使用(AD5656SL)パネルカットで組込み可能な温度計モジュール(AD5657-50)最高/最低温度値を自動メモリー(AD5658)
用途 保冷・保温ボックス内の温度管理や装置内の温度管理に、厨房の衛生管理や高温作業の安全管理に、 最小表示 0.1℃ 温度センサー サーミスター
時計機能付き温湿度計 A&D 当日出荷 から 16日以内出荷
時計機能付き温湿度計一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に適しています最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)壁掛けでも卓上でも使用可能です。
用途 工場などでの暑熱・労働環境の管理に、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理に、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)に、家庭での健康管理に、快適温湿度管理とエアコンの省エネに 電源 単4形乾電池2本 湿度測定範囲(%) 25.0~80.0
熱中症指数計/熱中症指数モニター (絶対湿度/WBGT) A&D (1件のレビュー) 当日出荷 から 21日以内出荷
乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示暑熱環境の危険ランクを4段階表示、乾燥指数を2段階のランクで文字表示乾燥指数モード:乾燥指数の自動下限アラーム(アラームの設定値変更も可能)熱中症指数モード:熱中症指数の自動上限アラーム(アラームの設定値変更も可能)おまかせモード:熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替温度・相対湿度の上限と下限アラームの設定が可能見やすい大型液晶表示ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)
用途 労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に 表示項目 熱中症指数(WBGT)/乾燥指数(絶対湿度)、温度、湿度(相対湿度)、時刻
熱電対温度計(Kタイプ) A&D (10件のレビュー) 当日出荷 から 16日以内出荷
設備の温度点検や調理器具などの温度チェックにKタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)1個付属別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能。(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)温度表示範囲:-50℃~+1200℃(AD5605H)、:-50℃~+1200℃(AD5601A・AD5602A)(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)
用途 ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に
アラーム付き温湿度計 A&D (3件のレビュー) 当日出荷
温度、湿度、時刻を一覧表示します温度、湿度の上限と下限をアラーム設定可能LEDランプとブザーでアラームをお知らせします(ブザー音はON/OFF切り替え可能)温度、湿度の最高値、最低値を表示壁掛け、卓上2通りの設置が可能
用途 食品・材料・薬品・医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル・細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、ビニールハウスでの作物の生育温湿度管理、夏の労務安全管理、熱中症の予防、冬の季節性インフルエンザの予防 仕様 アラーム設定範囲/温度:0 ~ 50.0℃(0.5℃刻み)、湿度:20 ~ 90%RH(1%RH刻み)アラーム音量/70dB(10cm離れて) 付属品 モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番 417-3325 質量(g) 約90(電池含む) 電源 単4形乾電池2本 最小表示 (温度)0.1℃、(湿度)1%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 58×110×17 温度測定範囲(℃) 0~50 湿度測定範囲(%) 20~90 電池寿命 約1年(アルカリ電池使用、アラーム動作なしの場合) 設置方式 壁掛け/卓上式 湿度測定精度 ±5%RH(30~69%RH)、±10%RH(その他の測定範囲) 温度表示方式 デジタル 測定精度(℃) ±1(10.0~39.9℃)、±2(0~9.9℃/40.0~50.0℃)
熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 ミニ A&D (9件のレビュー) 当日出荷 から 41日以内出荷
設定なしで電池を入れるだけ、自動アラーム誰でも簡単に使える。夏の熱中症対策に見やすい大型液晶表示 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示暑熱環境の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険)熱中症指数のアラーム自動的動作。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ熱中症指数が28℃または31℃に達すると自動的にアラームが作動(ブザー音のON/OFFスイッチ付)壁掛、卓上とストラップの3通りの設置が可能電源をスイッチにて、ON/OFF可能
用途 屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。 質量(g) 約25(電池含む) 電源 コイン形リチウム電池CR2032 1個 最小表示 0.1℃/1%RH 測定項目 温度、湿度 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×55×14 温度測定範囲(℃) 0~50 湿度測定範囲(%) 20~90 表示範囲 熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃) 表示項目 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度 設定範囲 WBGTが28℃以上で厳重警戒アラーム、31℃以上で危険アラーム 温度測定精度 ±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 電池寿命 約3ヶ月(アラーム動作なしの場合) 設置方式 壁掛け/卓上式/ストラップ 測定間隔 20秒 湿度測定精度 ±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時 温度表示方式 デジタル 音量(dB) 約70(10cm離れて) WBGT指数 0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 A&D (21件のレビュー) 当日出荷 から 61日以内出荷
熱中症の対策に。労務環境の安全管理にアラーム値が変更できる設定モードさまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21~60℃)作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分~4時間)簡単に使えるおまかせモード熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。
用途 屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。 質量(g) 約40(電池含む) 電源 コイン形リチウム電池CR2032 1個 最小表示 0.1℃/1%RH 測定項目 温度、湿度 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 47×82×12.5 温度測定範囲(℃) 0~50 機能 WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード 湿度測定範囲(%) 20~90 表示範囲 熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃) 表示項目 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ) 設定範囲 (タイマー)最大4時間/最小1分、(アラーム)WBGT指数21~60℃ 温度測定精度 ±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 電池寿命 約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合) 設置方式 ハンディタイプ/壁掛け 測定間隔 20秒 湿度測定精度 ±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時 温度表示方式 デジタル 音量(dB) 約70(10cm離れて) WBGT指数 0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
熱中症指数計 / 熱中症指数モニター 壁掛・卓上形 熱中症指数計 A&D (3件のレビュー) 当日出荷 から 61日以内出荷
見やすい大型液晶表示WBGT指数、気温、相対湿度、時刻を同時表示します最高値(MAX)、最低値(MIN)をメモリできますWBGT指数、気温、相対湿度の上下限アラーム設定が可能ブザー音とLEDランプ(赤色)でアラームをお知らせします壁掛けと卓上スタンドの2通りの設置が可能です
用途 食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理 温度表示方式 デジタル 質量(g) 約200(電池含む) 電源 単3形乾電池3個 最小表示 0.1℃/0.1%RH 測定項目 温度(気温TA)・相対湿度(RH) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 91×110×30 温度測定範囲(℃) 0~55 機能 WBGT指数アラーム・温度、湿度、WBGT指数最高/最低メモリ・時計機能 湿度測定範囲(%) 20~90 表示範囲 熱中症指数:-2℃~60℃(最小表示:0.1℃) 表示項目 熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度、時刻 設定範囲 (アラーム)WBGT指数0~60℃ 温度測定精度 ±1℃(0~50℃)、±2℃(50~55℃) 電池寿命 約1年(アルカリ乾電池の場合) 設置方式 壁掛け/卓上式 湿度測定精度 ±5%RH(30~70%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時 音量(dB) 約65(10cm離れて) WBGT指数 -2℃~60℃(最小表示:0.1℃)
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります 温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品 ページ: 1/ 3
熱中症計 EVERNEW(エバニュー) 税込 ¥ 2,308 ¥ 2,098 バスケットへ
温湿度計プラス SwitchBot 税込 ¥ 4,398 ¥ 3,998 バスケットへ
防水温湿度計 SwitchBot 税込 ¥ 2,858 ¥ 2,598 バスケットへ
電子式温湿度計 CHINO(チノー) 税込 ¥ 82,478 ~ ¥ 74,980 ~