温湿度計・熱中対策温湿度計 :「RHYTHM 電波時計」の検索結果
カレンダー機能付き高精度温湿度計です。環境目安表示付で熱中症・食中毒・インフルエンザ・カビ/ダニが発生しやすい温度・湿度であることを「注意事項」でお知らせします。
付属品お試し用乾電池×2個、木ねじ×1個、取扱説明書・保証書
材質プラスチック枠
寸法(mm)131×228×49
色白(ホワイト)
質量(g)270
種類掛け・置き温湿度計
電源単3マンガン×2
精度温度:±1、湿度:±3
表示温度:‐9.9~50、湿度:20~95、カレンダー:2099年まで対応
表示方式デジタル
温度測定範囲(℃)-9.9~50
機能高精度温度表示(-9.9~50℃)・高精度湿度表示(20~95%)・時計機能・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・12/24切り替え(午前・午後)・環境目安表示(「食中毒」「カビ・ダニ」表示タイプ)・24~25時間以内の最低/最高値(温度・湿度)表示機能付き
湿度測定範囲(%)20~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×27×103
使用電池マンガン単三電池2本
電池寿命2年
カレンダー付き
電波時計×
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。