2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HO-523A専用の、しっかりした三脚 専用三脚でどっしり安定!
材質スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×180×800(折り畳み時)
1台
32,980 税込36,278
19日以内出荷

日光下でも高輝度表示で視認性抜群 !設置型のWBGT表示器 WBGT、周囲温度、相対湿度えお循環表示! 専用三脚(HO-524)のほか、単管にも取付けられます。 設置が簡単で、注意喚起したい場所で即表示可能です。 温度湿度センサ、黒球温度センサとも取外し可能で 移動や収納が容易です。 WBGT対応品、三脚対応(HO-524)、高輝度LED表示、直性日光可、単管対応
測定範囲WBGT0~60℃、周囲温度0~60.0℃、黒球温度0~80.0℃ 材質本体:鋼板、黒球:銅、シールド:樹脂 質量(kg)約4(電源コード含む) 長さ(m)電源コード:約4.8 電源AC100V 測定項目WBGT指数±1.5(15~40℃)、周囲温度±0.5℃(20~50℃)、黒球温度±0.5℃(20~60℃)、相対湿度±3%(30~90%)25℃において 表示高輝度ドット赤色LED(文字高60mm)「WBGT」「周囲温度」「相対湿度」を固定表示またはサイクリック表示(循環表示) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×150×598 サイズ(Φmm)黒球:150
1台
299,800 税込329,780
欠品中

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります