温湿度計・熱中対策温湿度計 :「黒球付熱中症計」の検索結果
夏の屋外でもWBGT値の測定が可能な黒球式温湿度計
WBGT表示と時計表示の切替可能
使用シーンに合わせて屋外
屋内のモード切替可能
給水、休憩を促すため10分おきに警告アラーム
電池交換お知らせ表示
本体背面にバンド取付け、三脚取付け可能
JIS B 7922適合
付属品カラビナ/ベルクロバンド
測定範囲(℃)WBGT:0.0~50.0、温度:-9.9~60.0
湿度測定範囲(%)0.1~99.9
JIS規格JIS精度区分:クラス2、JIS規格番号:JIS B 7922
画面表示寸法(mm)42×40
測定間隔20秒間
時計機能12時間表示(AM/PM)
警報機能警告アラーム:大/小/無音(10分ごとに鳴動)
警報の表示5段階(危険/厳重警戒/警戒/注意/警告表示なし)
バックライト約5秒間
1台
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。