温湿度計・熱中対策温湿度計 :「WBGT値 測定器」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
<離れた場所の温度・湿度をモニタリング> 屋内・屋外でも約50mまで受信可能な子機センサーは防滴構造(IPX3)で、ひさしなどのある屋外に設置できます。 ※遮蔽物のない、見通しのよい空間距離での設置可能距離です。 ※温湿度測定のためのスリットがあり防水構造ではありません。 屋外に設置する場合は直接雨の当たらないひさしなどのある屋外に設置してください。 別売りの本体(親機)、子機センサーを追加すると最大3か所の温度・湿度が測定できるマルチチャンネル対応 キッチンからベランダと子供部屋の様子をチェックしたり、リビングと寝室からベランダの様子をチェックする等の様々な状況に対応できます。 <最高最低温度メモリー> 本体のMAX/MINボタンを押すと、最高温度、最低温度のメモリーを表示。 手動でリセットができるので、季節ごとにチェックしたり、毎日リセットしてチェックをするなど、お好みでご使用いただけます。 湿度は最高温度、最低温度に付随した湿度を表示します。 <分かりやすさ・使いやすさを重視した仕様> 本体は大型ディスプレイで、分かりやすくお知らせ。 時計機能などの設定が必要な項目はあえて省き、分かりやすさ、使いやすさを重視しました。 電池をいれるだけでコードレスで通信を開始します。 <4段階の簡易熱中症指標表示> 本体表示部には「簡易熱中症指標」を表示。 熱中症の危険度を「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」の4段階※で注意喚起します。 ※日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」に示された、気温、相対湿度から求められるWBGT値(Wet-Bulb Globe Temperature (湿球黒球温度))に基づく 「危険」のとき、アラートランプが光り遠くからでも危険度を分かりやすくお知らせ。 アラートランプはON/OFFの切替えも可能です。
温度測定範囲(℃)-30~60 測定間隔約1分
1台
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレス温湿度計(マルチチャンネル対応)THM527専用の別売本体(親機)です。 <別売りの本体(親機)、子機センサーを追加すると最大3か所の温度・湿度が測定できるマルチチャンネル対応> キッチンからベランダと子供部屋の様子をチェックしたり、リビングと寝室からベランダの様子をチェックする等の様々な状況に対応できます。 <最高最低温度メモリー> 本体のMAX/MINボタンを押すと、最高温度、最低温度のメモリーを表示。 手動でリセットができるので、季節ごとにチェックしたり、毎日リセットしてチェックをするなど、お好みでご使用いただけます。 湿度は最高温度、最低温度に付随した湿度を表示します。 <分かりやすさ・使いやすさを重視した仕様> 本体は大型ディスプレイで、分かりやすくお知らせ。 時計機能などの設定が必要な項目はあえて省き、分かりやすさ、使いやすさを重視しました。 電池をいれるだけでコードレスで通信を開始します。 <4段階の簡易熱中症指標表示> 本体表示部には「簡易熱中症指標」を表示。 熱中症の危険度を「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」の4段階※で注意喚起します。 ※日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」に示された、気温、相対湿度から求められるWBGT値(Wet-Bulb Globe Temperature (湿球黒球温度))に基づく 「危険」のとき、アラートランプが光り遠くからでも危険度を分かりやすくお知らせ。 アラートランプはON/OFFの切替えも可能です。
温度測定範囲(℃)-30~60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×25×140 本体質量(g)227(電池含まず) 電源(V)DC6(単3形アルカリ乾電池4本) 電池寿命約1年※温度20℃~25℃/湿度40%~60%の場合 測定精度(℃)±1(0.1~39.9℃時)、±2(-30.0~0.0℃/40.0~60.0℃時) 湿度測定範囲(%)20~90、±5(31~80%時)(温度20~30℃の場合)、±10(20~30%、81~90%時)(温度20~30℃の場合) 測定間隔約1分 付属品単3形アルカリ乾電池4本(モニター用)、取扱説明書(保証書付) 仕様【熱中症指標表示】注意、警戒、厳重警戒、危険の4段階表示
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります