28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ湿度計
温度計の種類湿度計 温度表示方式アナログ エスコ品番EA742MB-3 材質プラスチック 寸法(mm)Φ65×25(D)mm 測定範囲(%)0~100 設置方式壁掛け
1個
1,730 税込1,903
当日出荷

1個
5,000 税込5,500
翌日出荷

1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

コンパクトな温度計と湿度計のセットです。 適温・適湿には色を付けました。 両面テープ付で、色々な所に貼り付けて使用できます。
仕様●サイズ:Φ48×17mm●材質:ポリエチレン樹脂●測定範囲:温度:-30~70℃湿度:0~100% アズワン品番65-2175-67
1セット
1,070 税込1,177
翌日出荷

1個
1,870 税込2,057
翌日出荷

仕様熱中症等の注意目安レベルをカラーゾーンの濃淡で表示 材質樹脂 測定範囲温度:0/‐50℃ 湿度:20/90%RH サイズ140×152×31mm
1個
4,690 税込5,159
8日以内出荷

1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

1個
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

1個
1,870 税込2,057
欠品中

1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

1個
10,600 税込11,660
8日以内出荷

温度、湿度、露点温度の3つの値がわかる露点計です。結露予防でダニ・カビシャットアウト!電池不要で計測をします。安心と信頼の日本製。掛・置兼用。
1個
3,750 税込4,125
翌日出荷

1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

材質本体:高級な檜材使用。(一部はモミ材)、金具:ステンレス 寸法(mm)本体部 内寸:140(W)×35(D)×320(H)、本体部 外寸:180(W)×68(D)×350(H)、屋根部:200(W)×152(D)、裏板部:180(W)×8(D)×500(H) 質量(kg)1.5(金具込み) アズワン品番64-7913-19
1台
60,200 税込66,220
翌日出荷

1個
2,810 税込3,091
翌日出荷

1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

温度表示方式アナログ 設置方式壁掛け
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ温湿度計
温度表示方式アナログ/デジタル エスコ品番EA742C 設置方式壁掛け
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

バーグラフ表示があり、デジタル・アナログのデュアル表示で インテリアにもなる温湿度計です。 常時、最高最低温湿度を表示します。 スタンド付のため、卓上・壁掛けのどちらでもご使用できます。
測定範囲温度:-10~50℃/湿度:20~95%RH エスコ品番EA742CA-3A 質量(g)135(電池含む) 電源単4電池×1本 精度温度:±1℃(10~40℃)/±2℃(その他の範囲)、湿度:±5%RH(40~70%RH、15~35℃において)/±7%RH(その他の範囲) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×85×17 センサー温度:サーミスタ/湿度:電気抵抗変化型湿度センサー 分解能(℃)1 機能最大最小温湿度表示 サンプリング周期毎10秒 電池寿命約1年(温度20℃/湿度50%RH/マンガン電池使用) 設置方式卓上・壁掛け 温度表示方式デジタル・アナログ バーグラフ表示温度:0~50℃/湿度:0~100%RH 分解能(%RH)1
1個
5,300 税込5,830
翌日出荷

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります