温湿度計・熱中対策温湿度計 :「電気抵抗」の検索結果
関連キーワード
バーグラフ表示があり、デジタル・アナログのデュアル表示で
インテリアにもなる温湿度計です。
常時、最高最低温湿度を表示します。
スタンド付のため、卓上・壁掛けのどちらでもご使用できます。
測定範囲温度:-10~50℃/湿度:20~95%RH
エスコ品番EA742CA-3A
質量(g)135(電池含む)
電源単4電池×1本
精度温度:±1℃(10~40℃)/±2℃(その他の範囲)、湿度:±5%RH(40~70%RH、15~35℃において)/±7%RH(その他の範囲)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×85×17
センサー温度:サーミスタ/湿度:電気抵抗変化型湿度センサー
分解能(℃)1
機能最大最小温湿度表示
サンプリング周期毎10秒
電池寿命約1年(温度20℃/湿度50%RH/マンガン電池使用)
設置方式卓上・壁掛け
温度表示方式デジタル・アナログ
バーグラフ表示温度:0~50℃/湿度:0~100%RH
分解能(%RH)1
1個
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。