温湿度計・熱中対策温湿度計 :「会議室 表示」の検索結果

特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Laserliner(レーザーライナー)エアーチェッククリマ
相対湿度と周囲温度の正確な測定と最小/最大値の保存 高温度や空気の乾燥を視覚と聴覚で警告 湿気によるダメージの回避に役立つ テーブルの上に置いたり、対象物に取り付けたり、金属面に固定したりすることができます。 温度・時間表示
用途オフィス、塾、宿泊施設、住宅、ノデルルーム、学校、公共施設、貸会議室、飲食店、美容室など 寸法(mm)96×110×18 質量(g)148 電源単四アルカリ乾電池2個 測定項目温度℃、湿度% 温度測定範囲(℃)-9.9~50 機能湿度警告表示(30%以下、65%以上)、とk李、タイマー、最大/最小値表示 湿度測定範囲(%)1~99 温度測定精度±1℃ 保存温度範囲(℃)-10~70 湿度測定精度±3%(20%~80%時)、±5%(0%~20%、80%~100%時) 動作湿度(%RH)<85、結露なきこと、高度<2000m 保存湿度(%RH)<85、結露なきこと
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります