温湿度計・熱中対策温湿度計 :「温度計 校正」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
表示画面が大きく見やすい。0℃校正機能付き
電源(V)006P(9電池×1
測定範囲(℃)-200~+1372(※使用センサで異なります。)
精度0.1%rdg±0.5℃(25℃±5℃)
表示分解能0.1℃(-200℃~999.9℃)、1℃(1000℃以上)
機能データホールド、Max/Min/Avgホールド、0℃校正機能、ローバッテリー表示、T1-T2(TM-321N)
サンプリング1回/秒
使用環境0 ~ 50℃、0 ~ 80%RH(結露なきこと)
0℃校正機能付(ボタンでワンタッチ)。センサー先端が細く素早い温度測定が可能。見やすい大型ディスプレイ
仕様本体使用環境:006P (9V)電池 連続150時間、DC9V ACアダプタ FAC-22(別売)
電源CR2032ボタン電池×1
測定範囲(℃)-40~+230
センサーサーミスタ方式
精度(℃)±1 (0~+100 )、±2 (100.1~200 )、それ以外±3
分解能(℃)0.1
機能データホールド、MAX/NINホールド、0℃校正機能
ディスプレイ28×17mm
保存環境-10℃~ +60℃ 70%RH以下(結露なきこと)
1台
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
湿度校正ボトル付の高精度タイプ湿度計です。温度はサーミスタセンサ採用で高精度測定。自立スタンド付。暗いところでも使用できるバックライト機能。16000データが保存できPCでの管理も可能
仕様反応速度(安定時):10秒(温度)、180秒(湿度)
寸法(mm)プローブ:80L×Φ15
電源(V)006P(9電池、ACアダプタ(別売)
測定範囲(℃)-20~60(温度)、5~95%RH(湿度)、-20~60(露点)
方式サーミスタセンサ(温度)、静電容量式(湿度)
精度±0.8℃(温度)、±3.0%RH(湿度)
分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)
機能●長期安定のためのIP65防水
ディスプレイ液晶ディスプレイ、バックライト付
インターフェイスRS-232C
1台
¥83,980
税込¥92,378
5日以内出荷
MAX/MIN記録時、時間も同時記録。自立スタンド・マグネット付。快適度をアイコン表示。温度・湿度・時間の同時表示
電源CR2032ボタン電池×1
測定範囲(℃)-10~+50(温度)、20%RH~90%RH(湿度)
測定方式サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度)
精度(℃)±1 (0~+100、±2 (100.1~200、左記以外±3
分解能(℃)0.1(温度)、1%RH(湿度)
機能データホールド、MAX/NINホールド、0℃校正機能
ディスプレイ28×17mm
使用環境0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1℃(露点・湿球温度)
保存環境-10℃~+60℃、70%RH以下(結露なきこと)
1台
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。