温湿度計・熱中対策温湿度計 :「記憶計」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Pt-100Ω白金測温抵抗型の高精度温度計です。IP-67防水型なので食品、農業など水を多く使用する様々な産業に適しています。記憶された測定値と現在の測定値との差異が見られる2モード温度表示機能付。オート/マニュアルパワーオフ、さらにバッテリー残量も表示付です
電源単3電池×3
測定範囲(℃)-100~+300
構造単3電池×6本、またはACアダプタ(別売)
測定方式Pt100Ω白金測温抵抗体(4線式)
表示分解能0.1℃
機能データホールド、Max.Min.Ave表示、2モード温度表示、オート/マニュアルパワーオフ、バッテリー表示、バックライト
ディスプレイ液晶モニタ、バックライト付
使用環境0~+50℃ 0~80%RH
電池寿命約100時間
表示周期2回/秒
測定精度(℃)±(0.1% rdg.+0.4
1台
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
Pt-100Ω白金測温抵抗型の高精度温度計です。IP-67防水型なので食品、農業など水を多く使用する様々な産業に適しています。2ch同時測定が可能です(FUSO-372)。記憶された測定値と現在の測定値との差異が見られる2モード温度表示機能付。オート/マニュアルパワーオフ、さらにバッテリー残量も表示付です
電源単3電池×3
測定範囲(℃)-100~+300
構造単3電池×6本、またはACアダプタ(別売)
測定方式Pt100Ω白金測温抵抗体(4線式)
表示分解能0.1℃
機能データホールド、Max.Min.Ave表示、2モード温度表示、オート/マニュアルパワーオフ、バッテリー表示、バックライト
ディスプレイ液晶モニタ、バックライト付
使用環境0~+50℃ 0~80%RH
電池寿命約100時間
表示周期2回/秒
測定精度(℃)±(0.1% rdg.+0.4
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。