温度計A-Gas Japan5日以内出荷
対応センサ種が豊富なタイプK熱電対型の温度計です高分解能0.01℃でIP67(本体)の高性能機です0.4秒のレスポンスで反応が速いRS-232C、USB出力でデータが残せますHigh/Low アラーム設定付なので温度管理にも使用できます
電源(V)006P(9電池・ACアダプタ測定範囲(℃)-200~+1370構造IP-67精度±(0.05%rdg+0.2℃)(25℃±3℃)他は±(0.1rdg+0.3℃)測定方式K熱電対表示分解能0.01℃機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、High/Low アラーム・バッテリー表示インターフェースRS-232C、USBディスプレイPt100Ω白金測温抵抗体(4線式)使用環境-20℃~+60℃ 0~100%RHサンプリング周期2回/秒
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
電子式温湿度計CHINO(チノー)税込¥82,478~¥74,980~
温湿度計佐藤計量器製作所税込¥12,078~¥10,980~