TESTO622高精度卓上式温湿度・気圧計testo(テストー)当日出荷から40日以内出荷
気体温度、相対湿度、気圧を測定
校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適
しきい値を超えるとアラームが作動
背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応
気体温度、相対湿度、気圧を測定
校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適
しきい値を超えるとアラームが作動
背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応
TESTO625 温湿度計testo(テストー)当日出荷から40日以内出荷
testo 625 は、温度・相対湿度・露点温度・湿球温度を測定可能なハンディタイプの温湿度計です。長期安定性に優れた静電容量式センサを搭載し、平均の算出や、モバイルアプリ連携による数時間の簡易的なロギングにも対応します。
スティック型温湿度計testo(テストー)当日出荷から40日以内出荷
表示部が180°回転可能で、計測値の読み取りが簡単です。
自動電源オフ機能付です。
静電容量式を採用したプロフェッショナル仕様のセンサーです。
TESTO610温湿度計testo(テストー)(1件のレビュー)当日出荷から40日以内出荷
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。
見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
長期安定に優れたテストーの静電容量式センサを搭載。
testo622 高精度卓上式温・湿度・気圧計 校正証明書付testo(テストー)14日以内出荷
温度・湿度・気圧を高精度に計測。<br />計測値が一目でわかります。<br />温度・湿度・気圧の計測値と日付・時間を表示します。<br />大きくて見やすいディスプレイを採用。
仕様計測範囲:湿度/0~100%rh、気圧/300~1200hPa●精度±1digit:湿度(25℃時)/±2%rh(10~90%)、±3%rh(その他の範囲)、温度/±0.4℃(25℃時)、気圧/±3hPa●分解能:湿度/0.1%rh、温度/0.1℃、気圧/0.1hPa●単位:℃、%rh、td(露点)、wetbulb(湿球温度)℃、hPa、mbar、kPa、inHG、inH2O2、psi●計測頻度:10秒●外形寸法:105×185×36mm●質量:240g(バッテリ除く)●バッテリ:単3乾電池×4●バッテリ寿命:約1年●校正ポイントは温度25℃・湿度50%・気圧5Pです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)-10~60アズワン品番61-0104-44-20校正証明書一般校正
ポータブル温湿度計 校正証明書付testo(テストー)14日以内出荷
空調設備・換気システムのチェックに適しています。
露点・湿球温度の演算表示が可能です。
付属品ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ寸法(mm)46×25×119質量(g)47電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定精度温度/±0.5℃、湿度/±2.5%RH(5~95%RH)センサー湿度/静電容量式、温度/NTCサーミスタ温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番1-6444-01-20湿度測定範囲(%RH)5~95校正証明書一般校正
ポータブル温湿度計 英語版校正証明書付testo(テストー)14日以内出荷
空調設備・換気システムのチェックに適しています。<br />露点・湿球温度の演算表示が可能です。
仕様測定精度:温度/±0.5℃、湿度/±2.5%RH(5~95%RH)●センサー:湿度/静電容量式、温度/NTCサーミスタ●ホールド表示・最大/最小値表示機能付き●サイズ:46×25×119mm●電源:単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●重量:47g●測定範囲(湿度):5~95%RH●分解能(温度/湿度):5~95%RH●付属品:ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番1-6444-01-56校正証明書一般校正(英語)
testo623 高精度卓上式グラフィック温・湿度計 校正証明書付testo(テストー)35日以内出荷
温度・湿度の推移をグラフ表示―過去12週間分の計測値を見ることができます。(グラフ間隔は5min、10min、1h、2h、24hで切換え)<br />現在および過去の温湿度の計測値と日付・時間を表示します。<br />大きくて見やすいディスプレイを採用。
仕様計測範囲:湿度/0~100%rh●精度±1digit:湿度(25℃時)/±2%rh(10~90%)、±3%rh(その他の範囲)、温度/±0.4℃(25℃時)●分解能:湿度/0.1%rh、温度/0.1℃●単位:℃、%rh、td(露点)、wetbulb(湿球温度)●計測頻度:20秒●外形寸法:105×185×36mm●質量:240g(バッテリ除く)●バッテリ:単3乾電池×4●バッテリ寿命約1年●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)-10~60アズワン品番61-0104-45-20校正証明書一般校正
testo622 高精度卓上式温・湿度・気圧計 英語版校正証明書付testo(テストー)14日以内出荷
温度・湿度・気圧を高精度に計測。<br />計測値が一目でわかります。<br />温度・湿度・気圧の計測値と日付・時間を表示します。<br />大きくて見やすいディスプレイを採用。
仕様計測範囲:気圧/300~1200hPa●精度±1digit:湿度(25℃時)/±2%rh(10~90%)、±3%rh(その他の範囲)、温度/±0.4℃(25℃時)、気圧/±3hPa●単位:℃、%rh、td(露点)、wetbulb(湿球温度)℃、hPa、mbar、kPa、inHG、inH2O2、psi●計測頻度:10秒●バッテリ:単3乾電池×4●バッテリ寿命:約1年●校正ポイントは温度25℃・湿度50%・気圧5Pです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。質量(g)240(バッテリ除く)外形寸法(mm)105×185×36分解能湿度/0.1%rh、温度/0.1℃、気圧/0.1hPa温度測定範囲(℃)-10~60湿度測定範囲(%)0~100rhアズワン品番61-0104-44-56校正証明書一般校正(英語)
testo605-H1 スティック型温湿度計 英語版校正証明書付testo(テストー)14日以内出荷
スティック型の温湿度計で、高精度な計測が長期可能な上、片手で計測できます。<br />露点演算機能付き。<br />表示部は回転可能。
仕様計測範囲:湿度/5~95%rh、露点演算/-20~+50℃td●精度±1digit:湿度/±3%rh、気温/±0.5℃●分解能:湿度/0.1%rh、気温/0.1℃●使用温度:0~+50℃●バッテリの種類:単4乾電池×3●バッテリ寿命:1,000時間●外形寸法:センサ/Φ12x125mm、ディスプレイ部/38x58mm●質量:75g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番61-0104-46-56校正証明書一般校正(英語)
testo623 高精度卓上式グラフィック温・湿度計 英語版校正証明書付testo(テストー)35日以内出荷
温度・湿度の推移をグラフ表示―過去12週間分の計測値を見ることができます。(グラフ間隔は5min、10min、1h、2h、24hで切換え)<br />現在および過去の温湿度の計測値と日付・時間を表示します。<br />大きくて見やすいディスプレイを採用。
仕様計測範囲:湿度/0~100%rh●精度±1digit:湿度(25℃時)/±2%rh(10~90%)、±3%rh(その他の範囲)、温度/±0.4℃(25℃時)●分解能:湿度/0.1%rh、温度/0.1℃●単位:℃、%rh、td(露点)、wetbulb(湿球温度)●計測頻度:20秒●外形寸法:105×185×36mm●質量:240g(バッテリ除く)●バッテリ:単3乾電池×4●バッテリ寿命約1年●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)-10~60アズワン品番61-0104-45-56校正証明書一般校正(英語)
testo 605i スマートプローブ 温度・湿度校正書類付testo(テストー)30日以内出荷
testo605i 温湿度計は、室内やダクト内の気温や相対湿度の測定に加えて、空調システムの加湿器のチェックにも適しています。
室内やダクト内の空気の温湿度の測定
testo Smartアプリによる露点と湿球温度の自動演算
測定データはtesto Smartアプリを介して解析・送信
最大50mのBluetooth(R)範囲で、距離の離れた測定ポイントでも問題無く使用可能
曲げ可能なプローブヘッドを備えたコンパクトな温湿度計
付属品乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)長さ(mm)プローブシャフト:100寸法(mm)30×27×218質量(g)86.4温度測定範囲(℃)-20 ~ +60分解能(℃)0.1ハウジングプラスチックバッテリー単4電池 x 3電波到達距離(m)100動作温度(℃)-20 ~ +50保管温度(℃)-20 ~ +60データ転送Bluetooth(R)バッテリー寿命150時間測定精度(℃)±0.8 (-20 ~ 0 )、±0.5 (0 ~ +60 )湿度測定範囲(%RH)0 ~ 100分解能(%RH)0.1湿度定格精度(%RH)35 AT 25 ℃: ±(3.0 %rH ~ %rH 10%) t3、±2.0 %rH (35 ~ 65 %rH) (AT +25℃)、±3.0 %rH (65 ~ 90 %rH) (AT +25℃)、±5 %rH (< 10 %rH または > 90 %rH)、Hysteresis: ±1.0 %rH、長期安定性: ±1適合システムiOS 11.0 以上が必要; Android 6.0以上が必要; Bluetooth(R) 4.0搭載のモバイルデバイスが必要
testo 610 温度・湿度校正書類付testo(テストー)30日以内出荷
ポケットサイズとしては高精度の±2.5%rhの温湿度計で、露点と湿球温度の演算機能も内蔵しています。
ホールド機能と最大値/最小値の表示機能も備えており、現場でのスポット測定に適しています。
付属品ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)119×46×25質量(g)90温度測定範囲(℃)-10~+50分解能(℃)0.1保護等級IP20バッテリー単4電池(1.5V、LR03)×2動作温度(℃)-10~+50保管温度(℃)-40~+70サンプルレート1秒バッテリー寿命200時間測定精度(℃)±0.5湿度測定範囲(%RH)0~100分解能(%RH)0.1湿度定格精度(%RH)±2.5(5~95)
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
ページ: 1/ 3