11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空調設備・換気システムのチェックに適しています。 露点・湿球温度の演算表示が可能です。
付属品ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ 寸法(mm)46×25×119 質量(g)47 電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 測定精度温度/±0.5℃、湿度/±2.5%RH(5~95%RH) センサー湿度/静電容量式、温度/NTCサーミスタ 温度測定範囲(℃)-10~50 アズワン品番1-6444-01-20 湿度測定範囲(%RH)5~95 校正証明書一般校正
1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷

空調設備・換気システムのチェックに適しています。露点・湿球温度の演算表示が可能です。
仕様測定精度:温度/±0.5℃、湿度/±2.5%RH(5~95%RH)●センサー:湿度/静電容量式、温度/NTCサーミスタ●ホールド表示・最大/最小値表示機能付き●サイズ:46×25×119mm●電源:単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●重量:47g●測定範囲(湿度):5~95%RH●分解能(温度/湿度):5~95%RH●付属品:ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ 温度測定範囲(℃)-10~50 アズワン品番1-6444-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷

温度・湿度・気圧を高精度に計測。計測値が一目でわかります。温度・湿度・気圧の計測値と日付・時間を表示します。大きくて見やすいディスプレイを採用。
仕様計測範囲:湿度/0~100%rh、気圧/300~1200hPa●精度±1digit:湿度(25℃時)/±2%rh(10~90%)、±3%rh(その他の範囲)、温度/±0.4℃(25℃時)、気圧/±3hPa●分解能:湿度/0.1%rh、温度/0.1℃、気圧/0.1hPa●単位:℃、%rh、td(露点)、wetbulb(湿球温度)℃、hPa、mbar、kPa、inHG、inH2O2、psi●計測頻度:10秒●外形寸法:105×185×36mm●質量:240g(バッテリ除く)●バッテリ:単3乾電池×4●バッテリ寿命:約1年●校正ポイントは温度25℃・湿度50%・気圧5Pです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)-10~60 アズワン品番61-0104-44-20 校正証明書一般校正
1個
89,980 税込98,978
9日以内出荷

温度・湿度・気圧を高精度に計測。計測値が一目でわかります。温度・湿度・気圧の計測値と日付・時間を表示します。大きくて見やすいディスプレイを採用。
仕様計測範囲:気圧/300~1200hPa●精度±1digit:湿度(25℃時)/±2%rh(10~90%)、±3%rh(その他の範囲)、温度/±0.4℃(25℃時)、気圧/±3hPa●単位:℃、%rh、td(露点)、wetbulb(湿球温度)℃、hPa、mbar、kPa、inHG、inH2O2、psi●計測頻度:10秒●バッテリ:単3乾電池×4●バッテリ寿命:約1年●校正ポイントは温度25℃・湿度50%・気圧5Pです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 質量(g)240(バッテリ除く) 外形寸法(mm)105×185×36 分解能湿度/0.1%rh、温度/0.1℃、気圧/0.1hPa 温度測定範囲(℃)-10~60 湿度測定範囲(%)0~100rh アズワン品番61-0104-44-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
94,980 税込104,478
9日以内出荷

testo(テストー)TESTO625 温湿度計
RoHS
testo 625 は、温度・相対湿度・露点温度・湿球温度を測定可能なハンディタイプの温湿度計です。長期安定性に優れた静電容量式センサを搭載し、平均の算出や、モバイルアプリ連携による数時間の簡易的なロギングにも対応します。
1セット
63,980 税込70,378
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポケットサイズとしては高精度の±2.5%rhの温湿度計で、露点と湿球温度の演算機能も内蔵しています。 ホールド機能と最大値/最小値の表示機能も備えており、現場でのスポット測定に適しています。
付属品ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm)119×46×25 質量(g)90 温度測定範囲(℃)-10~+50 分解能(℃)0.1 保護等級IP20 バッテリー単4電池(1.5V、LR03)×2 動作温度(℃)-10~+50 保管温度(℃)-40~+70 サンプルレート1秒 バッテリー寿命200時間 測定精度(℃)±0.5 湿度測定範囲(%RH)0~100 分解能(%RH)0.1 湿度定格精度(%RH)±2.5(5~95)
1セット
72,980 税込80,278
30日以内出荷

温湿度を測定するスティック型温湿度計です。 ダクト内の温湿度チェック、室内の温湿度、倉庫の露点温度チェックに適しています。 ディスプレイ部は回転式です。
付属品ダクトホルダー、単4乾電池×3、取扱説明書 質量(g)75 温度測定範囲(℃)0~+50、-20~+50td 分解能(℃)0.1 動作温度(℃)0~+50 保管温度(℃)-20~+70 バッテリー寿命約1000時間 測定精度(℃)±0.5 湿度測定範囲(%RH)5~95 分解能(%RH)0.1 湿度定格精度(%RH)±3
1セット
62,980 税込69,278
30日以内出荷

testo605i 温湿度計は、室内やダクト内の気温や相対湿度の測定に加えて、空調システムの加湿器のチェックにも適しています。 室内やダクト内の空気の温湿度の測定 testo Smartアプリによる露点と湿球温度の自動演算 測定データはtesto Smartアプリを介して解析・送信 最大50mのBluetooth(R)範囲で、距離の離れた測定ポイントでも問題無く使用可能 曲げ可能なプローブヘッドを備えたコンパクトな温湿度計
付属品乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 長さ(mm)プローブシャフト:100 寸法(mm)30×27×218 質量(g)86.4 温度測定範囲(℃)-20 ~ +60 分解能(℃)0.1 ハウジングプラスチック バッテリー単4電池 x 3 電波到達距離(m)100 動作温度(℃)-20 ~ +50 保管温度(℃)-20 ~ +60 データ転送Bluetooth(R) バッテリー寿命150時間 測定精度(℃)±0.8 (-20 ~ 0 )、±0.5 (0 ~ +60 ) 湿度測定範囲(%RH)0 ~ 100 分解能(%RH)0.1 湿度定格精度(%RH)35 AT 25 ℃: ±(3.0 %rH ~ %rH 10%) t3、±2.0 %rH (35 ~ 65 %rH) (AT +25℃)、±3.0 %rH (65 ~ 90 %rH) (AT +25℃)、±5 %rH (< 10 %rH または > 90 %rH)、Hysteresis: ±1.0 %rH、長期安定性: ±1 適合システムiOS 11.0 以上が必要; Android 6.0以上が必要; Bluetooth(R) 4.0搭載のモバイルデバイスが必要
1セット
59,980 税込65,978
30日以内出荷

温度・湿度の推移をグラフ表示―過去12週間分の計測値を見ることができます。(グラフ間隔は5min、10min、1h、2h、24hで切換え)。現在および過去の温湿度の計測値と日付・時間を表示します。大きくて見やすいディスプレイを採用。
仕様計測範囲:湿度/0~100%rh●精度±1digit:湿度(25℃時)/±2%rh(10~90%)、±3%rh(その他の範囲)、温度/±0.4℃(25℃時)●分解能:湿度/0.1%rh、温度/0.1℃●単位:℃、%rh、td(露点)、wetbulb(湿球温度)●計測頻度:20秒●外形寸法:105×185×36mm●質量:240g(バッテリ除く)●バッテリ:単3乾電池×4●バッテリ寿命約1年●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)-10~60 アズワン品番61-0104-45-20 校正証明書一般校正
1個
49,980 税込54,978
30日以内出荷

温度・湿度の推移をグラフ表示―過去12週間分の計測値を見ることができます。(グラフ間隔は5min、10min、1h、2h、24hで切換え)。現在および過去の温湿度の計測値と日付・時間を表示します。大きくて見やすいディスプレイを採用。
仕様計測範囲:湿度/0~100%rh●精度±1digit:湿度(25℃時)/±2%rh(10~90%)、±3%rh(その他の範囲)、温度/±0.4℃(25℃時)●分解能:湿度/0.1%rh、温度/0.1℃●単位:℃、%rh、td(露点)、wetbulb(湿球温度)●計測頻度:20秒●外形寸法:105×185×36mm●質量:240g(バッテリ除く)●バッテリ:単3乾電池×4●バッテリ寿命約1年●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)-10~60 アズワン品番61-0104-45-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
52,980 税込58,278
30日以内出荷

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります