1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プローブにより通常環境から高温環境(125℃)までの湿度測定ができます。食用油の劣化度を測定します。1台で気体温湿度、露点、圧力露点を測定できる温湿度計です。
用途温度・湿度・平衡含水率・圧力露点・絶対圧(大気圧)を計測に。 仕様湿度:静電容量式 付属品単3型乾電池×3、出荷検査書 トラスコ品番819-3721 材質ハウジング:ABS樹脂 外形寸法(mm)220×74×46 圧力絶対圧・大気圧 温度K/T熱電対 (NiCr-Ni) NTC 保護等級IP65 ハウジングABS樹脂/TPE/金属 バッテリー単3乾電池×3 寿命約200時間 動作温度(℃)-20~+50 RoHS指令(10物質対応)対応 計測頻度2回/秒(表示更新間隔。メモリ間隔とは異なります)
1台
79,980 税込87,978
24日以内出荷

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります