温湿度計・熱中対策温湿度計 :「記録計」の検索結果
関連キーワード
testo160THは温度 繊細で高価な展示品や保管されている文書を保護します。Wi-Fiデータロガーtesto160 TH は温湿度センサが内蔵されており、博物館・美術館において館内の雰囲気環境を包括的に常時モニタリングすることができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
トラスコ品番402-7131
幅(mm)22
高さ(mm)64
奥行(mm)76
電源(V)単4乾電池×4
電源単4乾電池×4
最小表示湿度(%RH):0.1
温度表示最小:0.1℃
インターフェース64
測定温度範囲(℃)-10~+50
RoHS指令(10物質対応)対応
湿度測定範囲(%RH)0~100
無線LANIEEE802.11b/g/nおよびIEEE802.1X暗号化方式⇒WPA2
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
機能性と操作性に優れたデジタル温度計スターターセットです。バックライト付きディスプレイです。堅牢かつコンパクトなボディです。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポートします。高品質な表面温度プローブと気体温度プローブです。セパレート型で使用するための補償導線を付属しています。
付属品表面温度プローブ、気体温度プローブ、延長用補償導線(1m)、単3乾電池×3
トラスコ品番686-6197
幅(mm)135
高さ(mm)28
奥行(mm)60
センサーK熱電対
温度表示最小:0.1℃
表示範囲(℃)温度:-50~+400
測定温度範囲(℃)-50~+400、IN/OUT:-50~+400
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
湿度・温度を計測します。耐熱温度+140℃です。湿度差、最大値、最小値、平均値を表示します。見やすいバックライト付ディスプレイです。
トラスコ品番817-3456
セット内容TESTO635-1、高温用温湿度プローブ0636.2161
本体外形寸法(mm)220×74×46
測定温度範囲(℃)-20~+125
湿度測定範囲(%RH)0~+100
1組
¥169,800
税込¥186,780
21日以内出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。