温湿度計・熱中対策温湿度計 :「温湿度計 屋外用」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
バイメタル式温度計、バイマテリアル式湿度計です。
防水性能(保護等級3、防雨型程度)で湿度も計れます。
屋外設置が可能であることから、多用途に対応できます。
付属品取付金具、ネジ付き
寸法(mm)Φ140×152×31
質量(g)約215(箱含む)
電源不要
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)20~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×31×152
設置方法壁掛け
設置方式壁掛け
温湿度表示0~+50℃、20~90%RH
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防雨
1台
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
文字盤上に4段階の注意ゾーンをカラーで表示!
温度計と湿度計の針の交差点や▲(三角)矢・指針を読みとり、どの色の注意ゾーンにあるかにより注意度の目安がわかります。
通常の温度計・湿度計としても使えます。
熱中症の指標としてWBGT(湿級黒球温度)が使用されていますが、室内用で輻射熱の影響が少ないことから本製品は家庭でも馴染みの深い温度・湿度から暑さの指数を想定し、その注意レベルを文字盤上に表示したものです。
温度測定範囲(℃)10~40
温度表示方式アナログ
シンプルで見やすい高精度目盛。
暮らしの快適・健康をチェックできるゾーン表示。
落としても飛び散らないアクリル透明カバーを採用。
材質PS樹脂
1目盛温度1℃/湿度2%
温度測定範囲(℃)-10~40
湿度測定範囲(%)20~90
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
電源不要
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約120×112×40
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
吸盤付きのデジタル温度計です。
電池を入れた時点からの約24時間ごとの最高温度・最低温度を同時表示します。
防滴構造(防水ではありませんので、水中や水、雨が直接当たる場所への設置禁止)
貼り付ける吸盤は外れますので、前面、背面を付け替えが可能です。
吸盤を外せば掛け穴としてもご使用いただけます。
小動物のケージやバルコニーなど風雨が直接あたらない屋外など様々な
シーンでご活用いただけます。
材質ABS樹脂、ポリエチレン、シリコン、PVC
電源CR2025×1(付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約102×46×23
本体質量(g)約44(電池含)
温度精度±1℃(0~40℃)
保証期間6ヶ月間
表示単位0.1℃
測定温度範囲(℃)-20~60
設置場所吸盤
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.94MB)
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。