温湿度計・熱中対策温湿度計 :「自記温湿度計」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
温度または温湿度を自動で記録紙に記録します。
記録日数を1~99日の間で変えることができ、非常に便利です。
記録紙部分のカバーが透明なので、記録中でも記録の大部分を確認可能です。
デジタル式ではなくアナログ式なので、途切れることなくデータを記録し続けます。データの記録漏れがないので安心です。
データの改竄(かいざん)が非常に困難です。確実な温湿度管理ができます。
用途食品・薬品倉庫、美術・博物館、標本庫、クリーンルーム、研究所など
測定範囲温度/ -20~50℃、湿度/ 0~100%
付属品7日間用記録紙(55枚)、単2乾電池×2本
寸法(mm)336×140×285
質量(kg)2.8
電源単2乾電池×2本
測定方式温度/ バイメタル、湿度/ 毛髪(脱脂処理済)
測定精度温度/ ±1.0℃、湿度/ ±3%
最小目盛記録紙:温度/1℃、湿度/1%
時計機能クォーツ時計、ドラム正一回転
記録時間1日(24時間)~99日(2376時間)
アズワン品番1-5065-01
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。