2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁掛け用
湿度測定範囲(%)0~100 材質バイオマスプラスチック・ガラス タイプ壁掛け 本体質量(g)525 1目盛(℃)2 寸法(Φ×mm)255×42 使用電池単3乾電池×1 設置方式壁掛け 温度表示方式アナログ 1目盛(%)5
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷

シンプルデザインの小型サイズ デジタル時計機能付(AM・PM12時間表示) 6パターンの顔アイコン表示 温度・湿度の状況に合わせて、顔マークが変化 設置は、壁掛け・マグネット・折り畳みスタンド 電池残量不足時、電池マーク表示
仕様●本体:90×60×18mm●重量:68g●本体使用温度:-10~50℃●測定温度範囲:-9.9~50℃●精度(温度) : ±1.0℃(-9.9~40.0℃)、±1.5℃(-9.9~40.0℃以外)●測定湿度範囲:20~95%●精度(湿度) :±5%(35~85%, 常温時)±10%(35~85%, 常温時以外)●測定間隔:10秒 アズワン品番68-0517-09
1個
3,198 税込3,518
13日以内出荷

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります