温湿度計・熱中対策温湿度計 :「熱中対策温湿度計」の検索結果
WBGT目安付きのアナログ温湿度計です。熱中症対策に参考となるWBGT値の目安を色で表現しており、温度針と湿度針の交点の位置で視覚的に判断できます。2025年6月1日改正の労働安全衛生規則に沿った熱中症になりやすい作業場のリスク(WBGT28℃以上または気温31℃以上)を、文字盤色でわかりやすく表示しています。
用途熱中症対策
材質【ケース】ABS【フロント】ガラス
電源不要
本体質量(g)約660
温度精度±2℃
湿度測定範囲(%)20~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×60×300
設置方法壁掛け
測定温度範囲(℃)10~40
湿度精度±5%RH (常温、35~85%RH)
1個
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
LED点滅・ブザー音・5種類の画面表示で熱中症(3段階)・インフルエンザの目安をお知らせするデジタル温湿度計です。マグネット付き、折りたたみスタンド付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
温度測定範囲(℃)-10~50
湿度測定範囲(%)20~90%
質量(g)125
本体寸法(mm)100×114×20
精度±1℃(-10~40℃)、±5%(35~85%)
設置方式壁掛け/卓上式
温度表示方式デジタル
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
夏の熱中症・冬のインフルエンザに視点をおいた温湿度計。取り外しスタンド付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
温度測定範囲(℃)-10~50
湿度測定範囲(%)0~100
質量(g)55
精度±2℃(-10~40℃)、±5%(35~85%)
寸法(Φ×mm)100×25
設置方式壁掛け/卓上式
温度表示方式アナログ
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。