温湿度計・熱中対策温湿度計 :「保証書」の検索結果
関連キーワード
Φ75mmの黒球を使用し安定した測定が可能です。
ボタン3つで扱いやすくキー操作が簡単です。
市販のカメラ用三脚に取付可能です。
用途学校や現場等の熱中症対策に。
付属品単4アルカリ電池×2、取扱説明書(保証書)
トラスコ品番340-5154
色グレー
電源(V)単4アルカリ電池×2
電源単4アルカリ電池×2
測定範囲(℃)黒球温度:+20~+60
温度測定範囲(℃)+20~+50℃
表示範囲(℃)熱中症指数:0~+50
湿度測定範囲(%RH)30~90
最小表示(℃)0.1、湿度(%RH):0.1、熱中症指数:0.1
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
WBGT指数:屋内/WBGT=0.7WB+0.3TG屋外/WBGT=0.7WB+0.2TG+0.1TA※WB/湿球温度(気温と相対湿度より計算されます)。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。WBGT値(熱中症指数)の把握で熱中症対策を!。ボタン3つで扱いやすく、キー操作が簡単です。本体裏面にネジ山付。UNC1/4"対応のカメラ用三脚に取り付けることができます。(推奨計測位置/接地面より1.2~1.5m)。JIS B 7922準拠(クラス2)。小型で軽量タイプのハンディー型測定器。Φ75mmの黒球を使用し、安定した測定が可能
データホールド、偏差温度、Max.Min値表示機能。
高精度の温湿度測定の定番商品。
豊富な測定機能を満載。
温湿度を同時表示。
PCにデータを取り込みデータ処理可能(別売通信キット使用)。
測定範囲(温度)-20~+60℃、(湿度)5~95%RH
付属品006P(9V)電池×1、ハードケース、取扱説明書、保証書
質量(g)約320(電池含む)
電源006P(9V)電池×1、ACアダプタ(別売)
精度(温度)±0.7℃(10~45℃)、(湿度)±2.5%RH(at25℃)
測定方式(温度)半導体センサ、(湿度)制電容量型、各1チャンネル
表示分解能(温度)±0.1℃、(湿度)0.1%RH
コード長さ(mm)500~1200
インターフェースRS-232C
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80%RH
表示単位℃/F切換
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)184×64×30
プローブ長(mm)190×15
温度表示方式デジタル
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
温湿度・露点が測定できます。
温度は本器センサの他にK熱電対で外部測定可能です。FUSO-8736 1点式、FUSO-8746 2点式。
Max.Min.Ave値表示の多機能型。
RS-232Cでデータをパソコンに送れます。
付属品単4電池×4、取扱説明書、保証書
質量(g)175(電池含む)
電源単4電池×4
精度温度:±0.6℃(-20~+50℃)、湿度:±3%RH(at25℃、10~90%RH、その他±4%)
測定方式(温度)半導体センサ・K熱電対センサ、(湿度)静電容量センサ
インターフェースRS-232C
メモリー99pts、時刻データ付
ディスプレイLCD液晶ディスプレイ4桁、Dual表示
使用環境0~40℃、0~80%RH
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×57×29
温度表示方式デジタル
高速レスポンス
高温・低温でも測定できる温湿度計
ビニールハウス・温室・空調システム等のメンテナンスに
仕様●測定方式●▼温度:白金測温抵抗体●▼湿度:薄型ポリマーコンデンサ●測定範囲●▼温度:-40~+85℃●▼湿度:0~100%RH●分解能●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●レスポンス:90%RHフィルタ膜付30秒 フィルタ無10秒●精度●▼温度:±0.3℃●▼湿度:±2%RH(0~95%RH)●機能:データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能、校正機能、低電力警報、センサ障害警報●使用環境●▼本体:0~+50℃●▼プローブ:-20~+85℃●電源:006P(9V)電池×1●サイズ/質量●▼本体:168L×73W×33Dmm/約170g(電池含む)●▼プローブ:Φ20×220mm/約100g●標準付属品:006P(9V)電池×1、ポーチケース、取扱説明書(保証書付)
アズワン品番67-4751-92
1個
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
温度・湿度・露点測定可能な温湿度計
高精度・高分解能
高温での湿度測定が可能(プローブのみ)
仕様●測定方式●▼温度:サーミスタ●▼湿度:静電容量型●測定範囲●▼温度:0~+80℃●▼湿度:10~95%RH●▼露点温度:-25.3~48.9℃●分解能●▼温度:0.01℃●▼湿度:0.01%RH●▼露点温度:0.01℃●サンプリング:0.8秒/回●精度●▼温度:±0.8℃●▼湿度:±3%rdg±1%RH(≦70%)左記以外±3%RH●機能:データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能●使用環境●▼本体:0~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと)●▼プローブ:0~80℃●電源:006P(9V)電池×1●サイズ/質量:135L×60W×33Dmm/約264g(電池含む)●標準付属品:取扱説明書(保証書付)
アズワン品番67-4751-88
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
温度・湿度・露点温度・湿球温度測定が可能
持ちやすいスタイリッシュはボディ
素早いレスポンス
バックライト機能で見やすい
仕様●露点温度・湿球温度:温湿度測定により計算●測定方式●▼温度:サーミスタ●▼湿度:静電容量型●測定範囲●▼温度:-20~+60℃●▼湿度:0~99%RH●▼露点・湿球温度:計算値●分解能●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●▼露点・湿球温度:0.1℃●サンプリング:2回/秒●精度●▼温度:±0.8℃●▼湿度:±2.5%RH●機能:データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能●使用環境●▼本体:0~+40℃●▼80%RH以下(結露なきこと)●電源:単3電池×4●サイズ/質量:210L×65W×43Dmm/約230g(電池含む)●標準付属品:単3電池×4、ソフトケース、取扱説明書(保証書付)
アズワン品番67-4751-89
1個
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。