4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタル温湿度計
データホールド、偏差温度、Max.Min値表示機能。 高精度の温湿度測定の定番商品。 豊富な測定機能を満載。 温湿度を同時表示。 PCにデータを取り込みデータ処理可能(別売通信キット使用)。
測定範囲(温度)-20~+60℃、(湿度)5~95%RH 付属品006P(9V)電池×1、ハードケース、取扱説明書、保証書 質量(g)約320(電池含む) 電源006P(9V)電池×1、ACアダプタ(別売) 精度(温度)±0.7℃(10~45℃)、(湿度)±2.5%RH(at25℃) 測定方式(温度)半導体センサ、(湿度)制電容量型、各1チャンネル 表示分解能(温度)±0.1℃、(湿度)0.1%RH コード長さ(mm)500~1200 インターフェースRS-232C ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、0~80%RH 表示単位℃/F切換 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)184×64×30 プローブ長(mm)190×15 温度表示方式デジタル
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

温湿度・露点が測定できます。 温度は本器センサの他にK熱電対で外部測定可能です。FUSO-8736 1点式、FUSO-8746 2点式。 Max.Min.Ave値表示の多機能型。 RS-232Cでデータをパソコンに送れます。
付属品単4電池×4、取扱説明書、保証書 質量(g)175(電池含む) 電源単4電池×4 精度温度:±0.6℃(-20~+50℃)、湿度:±3%RH(at25℃、10~90%RH、その他±4%) 測定方式(温度)半導体センサ・K熱電対センサ、(湿度)静電容量センサ インターフェースRS-232C メモリー99pts、時刻データ付 ディスプレイLCD液晶ディスプレイ4桁、Dual表示 使用環境0~40℃、0~80%RH 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×57×29 温度表示方式デジタル
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A-Gas Japan(旧:FUSO)温湿度・露点計
温度・湿度・露点測定可能な温湿度計 高精度・高分解能 高温での湿度測定が可能(プローブのみ)
仕様●測定方式●▼温度:サーミスタ●▼湿度:静電容量型●測定範囲●▼温度:0~+80℃●▼湿度:10~95%RH●▼露点温度:-25.3~48.9℃●分解能●▼温度:0.01℃●▼湿度:0.01%RH●▼露点温度:0.01℃●サンプリング:0.8秒/回●精度●▼温度:±0.8℃●▼湿度:±3%rdg±1%RH(≦70%)左記以外±3%RH●機能:データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能●使用環境●▼本体:0~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと)●▼プローブ:0~80℃●電源:006P(9V)電池×1●サイズ/質量:135L×60W×33Dmm/約264g(電池含む)●標準付属品:取扱説明書(保証書付) アズワン品番67-4751-88
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

温度・湿度・露点温度・湿球温度測定が可能 持ちやすいスタイリッシュはボディ 素早いレスポンス バックライト機能で見やすい
仕様●露点温度・湿球温度:温湿度測定により計算●測定方式●▼温度:サーミスタ●▼湿度:静電容量型●測定範囲●▼温度:-20~+60℃●▼湿度:0~99%RH●▼露点・湿球温度:計算値●分解能●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●▼露点・湿球温度:0.1℃●サンプリング:2回/秒●精度●▼温度:±0.8℃●▼湿度:±2.5%RH●機能:データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能●使用環境●▼本体:0~+40℃●▼80%RH以下(結露なきこと)●電源:単3電池×4●サイズ/質量:210L×65W×43Dmm/約230g(電池含む)●標準付属品:単3電池×4、ソフトケース、取扱説明書(保証書付) アズワン品番67-4751-89
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります