熱中症暑さ指数計 SK-170GT【JIS適合品】佐藤計量器製作所(1件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
熱中症予防の目安や労働環境の熱ストレスの評価として使用されWBGT指数を計る
ことができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったハンディタイプの測定器です。
本器はJISB7922クラス2に準拠しています。
用途熱中症予防および労働環境における熱中症暑さ指数(WBGT指数)の測定・体育の授業や部活動での児童・生徒の安全管理に・屋内・屋外でのスポーツイベント参加者の安全管理も・高温環境での作業の安全管理に・道路、保線工事、農作業に仕様リアルタイム通信:RS-232C通信(オプションのケーブルが必要)付属品取扱説明書×1冊、指針シール×3種1シート電源9V電池6F22(006P)1個機能WBGT 指数の室内外切替、オートパワーオフ機能(約 20 分)解除可能、MAX(最高値)、MIN(最低値) 表示、HOLD 機能JIS規格JIS B 7922 クラス 2 準拠風速測定範囲(m/s)0.1~3.0(の範囲において0.1m/s単位で設定可能)電池寿命連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)保管環境-10~50℃(結露なきこと)音量(dB)約75アラーム設定:WBGT 20.0~49.9℃
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温湿度計プラスSwitchBot税込¥4,398¥3,998
防水温湿度計SwitchBot税込¥2,858¥2,598
電子式温湿度計CHINO(チノー)税込¥82,478~¥74,980~
温湿度計佐藤計量器製作所税込¥12,078~¥10,980~