温湿度計・熱中対策温湿度計 :「大田計器 記録紙」の検索結果
機能性を追及したデザインで高精度温湿度記録計のベストセラー
半導体、LSIの生産工場や環境実験室、薬品保管庫など、温湿度管理が特に重要視される場所で、性能を発揮します。1、7、32日の切り替えができる長期間対応型のクォーツ式です。また、記録紙にクリーンペーパーを標準装備しています。
時計/ 1 、7 、32 日切り替え
付属品単2マンガン乾電池2本、記録紙保管用バインダー、取扱説明書(保証書付)記録紙/7日間用55枚入り×1冊
種別温湿度計
質量(kg)3.1
方式クォーツ式
測定精度温度±1℃(+10~30℃)湿度±3%(+15~25℃、その他は±5%)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)336×295×148
温度測定範囲(℃)-15~40
湿度測定範囲(%)0~100
PMMA(アクリル)樹脂製の一体成形型ケースで本体をカバーし、ケースの外からでも記録紙を確認する事が可能。
ケースの開閉はキャリングハンドルの回転によるワンタッチ方式。設置、取り扱いも簡単です。
また、本器は記録紙にファイリングに便利な綴じ穴付き、クリーンペーパー(防塵紙)を標準装備していますので、ホコリを嫌う工場のクリーンルームや病院の検査室等には最適です。
用途半導体の生産工場や環境実験室、薬品保管庫など
測定範囲-15~+40℃/0~100%RH
寸法(mm)336×148×295
測定方式温度・バイメタル 湿度・毛髪(特殊処理済)
測定精度温度±1℃ 湿度±3%RH
最小目盛(記録紙)温度1℃ 湿度1%RH
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。