温湿度計・熱中対策温湿度計 :「寒暖計 温度計」の検索結果
シンプルで手軽、コストパフォーマンスにすぐれた温度計です。温室などの温度管理に。
最小目盛±1℃
TGK品番359-88-21-06
質量(g)約55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×252×18
温度測定範囲(℃)-30~50
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
水がかかる場所でも使用可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX7に準拠)
先端部Φ1.5の極細センサで高速応答タイプです。
表示部反転機能で左右どちらの手で持っても見やすい向きに切り替えられます。
-50~240℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。
最高値・最低値表示、測定値のHOLD機能付。
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。
特性防水
測定精度(℃)±0.7(-10.0~100.0℃)/±1.2(-20.0~-10.1℃、100.1~200.0℃)/±2.0(200.1~240.0℃)/±2.5(-50.0~-20.1℃)
分解能(℃)0.1
表示機能最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド機能(HOLD)、LCD表示反転
防水性JIS C 0920 IPX7に準拠
使用環境0~40℃、90%rh以下(結露なきこと)
電源ボタン電池 LR44 2個
材質本体部 ABS樹脂/感温部 SUS304/センサキャップ ABS樹脂
付属品センサキャップ×1個、ボタン電池×LR44×2個
温度測定範囲(℃)-50~240
水がかかる場所でも使用可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX7に準拠)
先端部Φ1.5の極細センサのため高速応答し、使用用途が広がるセンサ部が長いタイプです(約30cm)。
表示部反転機能で左右どちらの手で持っても見やすい向きに切り替えられます。
-50~240℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。
最高値・最低値表示、測定値のHOLD機能付。
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。
特性防水
測定精度(℃)±0.7(-10.0~100.0℃)/±1.2(-20.0~-10.1℃、100.1~200.0℃)/±2.0(200.1~240.0℃)/±2.5(-50.0~-20.1℃)
分解能(℃)0.1
表示機能最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド機能(HOLD)、LCD表示反転
防水性JIS C 0920 IPX7に準拠
使用環境0~40℃、90%rh以下(結露なきこと)
電源ボタン電池 LR44 2個
材質本体部 ABS樹脂/感温部 SUS304/センサキャップ ABS樹脂
付属品センサキャップ×1個、ボタン電池×LR44×2個
温度測定範囲(℃)-50~240
小型のマグネット付温度計。縦型。
質量(g)21
精度±2℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×106×8
温度測定範囲(℃)-20~50
温度表示方式棒状目盛
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
センサーにはクリップが付いていますので、鍋のフチ等に固定できます。電源キーのみの容易な操作です。
アズワン品番2-3496-01
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
湿度センサに毛髪、温度センサにサーミスタを採用して高信頼性を目指してつくられた湿度計です。壁面固定用フランジ付属。
測定範囲湿度 20~100% rh温度 0~50℃
トラスコ品番330-6399
寸法(mm)Φ135×(D) 33
質量(g)約230
精度湿度±4% rh(40~80% rh at 15~25℃、その他は±7% rh)温度±2℃
電池単3マンガン乾電池(R6P) 1本
アズワン品番1-623-01
温度表示方式アナログ/デジタル
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
ハイエストⅠ型湿度計は湿度センサに毛髪を使用し、正確で信頼性の高い湿度測定を可能にしました。
測定範囲湿度 20~100% rh温度 -10~50℃
トラスコ品番406-9234
寸法(mm)Φ150×(D)40
質量(g)約280
精度湿度±3% rh(40~80% rh at 15~25℃、その他は±5% rh)温度±2℃
アズワン品番1-626-01
温度表示方式アナログ
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
センサ及び内機は、金属製の小型網目ケースに入っています。また、湿度の検出には特殊加工湿度センサを使用しています。
測定範囲湿度20 ~99% RH /温度-10~50℃
寸法(mm)Φ95×(D)18
質量(g)約100
精度湿度±4%RH(30~80% RH at 20±5℃)(その他は±8%RH 以内)温度±2℃
最小目盛湿度/ 1%RH、温度/ 2℃
アズワン品番1-622-11
温度表示方式アナログ/棒状目盛
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理にも最適です。
メモリー機能:データの取り込みもキー一つで簡単にできます。マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。
プリンタ出力:記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。
上限・下限温度のお知らせ機能:上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。
用途本体の防水性はJIS C 0920 IPX4に準拠(※本体・センサ接続時)
特性防水
センサーサーミスタ、熱電対(K)
質量(g)200(電池含む)
防水性JIS C 0920 保護等級4(防沫形いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの)
相対湿度測定の標準として信頼性の高い従来のタイプに操作性・精度面に改良を加えました。 ●乾球・湿球温度計と本体の計3枚の検定書付で、給水ユニットとスポイトも付属しています。 ●湿球部には交換可能な特殊球布を採用しました。温度計は使用頻度の高い0~50℃に絞り、約2倍の目盛幅で簡単に読み取れます。
付属品ACアダプタ、専用ケース、簡易湿度換算スケール、ダストカバー、湿球布20本、単1電池×2
寸法(mm)110×80×450
質量(g)740
温度測定範囲(℃)0~50(0.2℃目盛)、二重管温度計
精度(℃)±0.2
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
熱中症予防の目安や労働環境の熱ストレスの評価として使用されWBGT指数を計る
ことができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったハンディタイプの測定器です。
本器はJISB7922クラス2に準拠しています。
用途熱中症予防および労働環境における熱中症暑さ指数(WBGT指数)の測定・体育の授業や部活動での児童・生徒の安全管理に・屋内・屋外でのスポーツイベント参加者の安全管理も・高温環境での作業の安全管理に・道路、保線工事、農作業に
仕様リアルタイム通信:RS-232C通信(オプションのケーブルが必要)
付属品取扱説明書×1冊、指針シール×3種1シート
電源9V電池6F22(006P)1個
機能WBGT 指数の室内外切替、オートパワーオフ機能(約 20 分)解除可能、MAX(最高値)、MIN(最低値) 表示、HOLD 機能
JIS規格JIS B 7922 クラス 2 準拠
風速測定範囲(m/s)0.1~3.0(の範囲において0.1m/s単位で設定可能)
電池寿命連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)
保管環境-10~50℃(結露なきこと)
音量(dB)約75
アラーム設定:WBGT 20.0~49.9℃
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
熱中症予防の目安や暑熱環境による熱ストレスの評価として使用される暑さ指数(WBGT)を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったコンパクトサイズの黒球型携帯熱中症計です。
本製品は JIS B 7922:2023 クラス2 に適合しています。
付属品取扱説明書1冊/コイン形リチウム電池(CR2032)2個(モニター用)/ネックストラップ1本/カラビナ1個/ベルト装着部品1個/キーリング1個
材質ABS樹脂
測定範囲暑さ指数(WBGT)→0.0~50.0℃/温度→0.0~50.0℃/湿度→10.0~95.0%rh/黒球温度(表示なし)→0.0~60.0℃
質量(g)約70(電池含む)
寸法H(mm)122
電源コイン形リチウム電池(CR2032)2個(並列接続)
最小表示0.1
適合規格JIS B 7922:2023 クラス2適合
寸法D(mm)25
測定精度暑さ指数(WBGT)→±2.0℃(20.0~40.0℃)±3.0℃(左記以外)/温度→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)/湿度→±5.0%rh(30~90%rh、at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)/黒球温度(表示なし)→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)
寸法W(mm)60
温度測定範囲(℃)0.0~50.0/黒球(表示なし)0.0~60.0
湿度測定範囲(%)10.0~95.0
サンプリング約20秒
電池寿命連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時
使用条件0.0~50.0℃/95%RH以下(結露なきこと)/0.3~3.0m/s
音量(dB)約75
濡れた手でも操作可能です。JISC0920IPX5に準拠。
最大値・最小値のメモリー表示が可能です。
キー操作が無い場合、約60分でオートパワーオフします。
携帯や収納に便利なクリップ付ケースを付属。
付属品クリップ付ケース(Φ10×144mm)
材質本体・クリップ付ケース/ABS樹脂、センサパイプ/ステンレス
寸法(mm)Φ47×20×176
質量(g)約25
電源LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)
測定精度0~140℃/±1℃、その他/±2℃
温度測定範囲(℃)-30~150
分解能(℃)0.1
防塵防水性能IPX5(JIS C 0920準拠)
サンプリング周期1秒
アズワン品番1-8806-11-20
校正証明書一般校正
1個
¥14,980
税込¥16,478
14日以内出荷
小型で軽量の温湿度計です。デシケーター・恒温恒湿室・乾燥機・乾燥室等幅広くご使用いただけます。
仕様精度:温度/±2℃、湿度/±4%RH(40~80%RHat20±5℃)・±8%RH以内(その他)●サイズ:Φ95×18mm●重量:約100g●測定範囲(湿度):20~99%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付●コード番号:7562-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)0~50
アズワン品番1-622-11-20
校正証明書一般校正
1台
¥24,980
税込¥27,478
14日以内出荷
湿度センサーに「毛髪」を使用し、正確で信頼性の高い湿度測定が可能です。
仕様精度:温度/±2℃、湿度/±3%RH(40~80%at15~25℃)・±5%(その他)●サイズ:Φ150×40mm●重量:約280g●測定範囲(湿度):20~100%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付能です。●コード番号:7540-000●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)-10~50
アズワン品番1-626-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥29,980
税込¥32,978
14日以内出荷
小型で軽量の温湿度計です。デシケーター・恒温恒湿室・乾燥機・乾燥室等幅広くご使用いただけます。
仕様精度:温度/±2℃、湿度/±4%RH(40~80%RHat20±5℃)・±8%RH以内(その他)●サイズ:Φ95×18mm●重量:約100g●測定範囲(湿度):20~99%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付●コード番号:7562-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)0~50
アズワン品番1-622-11-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥26,980
税込¥29,678
14日以内出荷
小型で軽量の温湿度計です。デシケーター・恒温恒湿室・乾燥機・乾燥室等幅広くご使用いただけます。
仕様精度:温度/±2℃、湿度/±4%RH(40~80%RHat20±5℃)・±8%RH以内(その他)●サイズ:Φ95×18mm●重量:約100g●測定範囲(湿度):20~99%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付●コード番号:7562-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)0~50
アズワン品番1-622-11-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥26,980
税込¥29,678
14日以内出荷
湿度センサーに「毛髪」を使用し、正確で信頼性の高い湿度測定が可能です。
仕様精度:温度/±2℃、湿度/±3%RH(40~80%at15~25℃)・±5%(その他)●サイズ:Φ150×40mm●重量:約280g●測定範囲(湿度):20~100%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付能です。●コード番号:7540-000●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)-10~50
アズワン品番1-626-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥31,980
税込¥35,178
14日以内出荷
湿度センサーに「毛髪」を使用し、正確で信頼性の高い湿度測定が可能です。
仕様精度:温度/±2℃、湿度/±3%RH(40~80%at15~25℃)・±5%(その他)●サイズ:Φ150×40mm●重量:約280g●測定範囲(湿度):20~100%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付能です。●コード番号:7540-000●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)-10~50
アズワン品番1-626-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥31,980
税込¥35,178
14日以内出荷
無線通信で離れた場所から測定値の確認が可能なロガー機能付きデジタル無線温度計。無線通信(Bluetooth)を使用して、記録中の測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します。通信距離は、遮蔽物のない見通しの良い直線で約30m。設定した記録間隔(1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分の7通り)で計測をパソコンへ無線出力。測定値を本体に記録し、データは専用ソフトウェアで収集が可能。最大で200データの記録が可能。専用ソフトウェアで本体の各設定や本体から無線で送信したデータを表示。受信したデータは、CSV形式で保存可能です ※ソフトウェアについては、HPよりダウンロードを行ってください
熱中症暑さ指数計にトレサビリティー書類一式(校正成績書、校正証明書、体系図、基準器成績書の4点セット)を添付した製品です。校正標準ポイント温度23℃(黒球温度ではございません)湿度60%(at23℃)。熱中症予防の目安や労働環境の熱ストレスの評価として使用されWBGT指数を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったハンディタイプの測定器です。体感温度(暑さ)を目で見て熱中症の予防にお役立てください。こんなところで活躍中 学校での体育や部活動、課外事業/屋内・屋外のスポーツイベントなど/高温環境での作業現場/道路、保線工事、農作業に。本器は JIS B 7922 クラス2 に準拠しています。アラーム警報付 設定値(任意のWBGT指数)になるとブザーでお知らせします。HOLD 機能付です。また最高値(MAX)・最低値(MIN)の表示機能付です。WBGT指数の測定環境設定、またオートパワーオフ(約20分)機能付です。持運び、保管に便利なハードケース付。目安シール付 熱中症予防のWBGT指数の指針を目安シールにしました。ご使用用途により3種(1日本スポーツ協会2厚生労働省3日本産業衛生学会)の中から選び、本体正面(キー下部)に貼り付けてご活用ください。測定温度が輻射熱による影響を受けないように、近くにものがない場所で測定してください。温湿度検出部及び本体ケース部を熱源の輻射熱から保護する「輻射熱保護パーツ(オプションNo.8310-20)」の取り付けが可能です。
仕様本体仕様●測定範囲℃●▼黒球温度:(TG)0.0℃~80.0℃●▼WBGT指数:0.0℃~50.0℃、湿度(Humi)10.0%rh~95.0%rh●測定精度●▼温度:(TA)±0.6℃●▼黒球温度:(TG)±1.2℃(20~60℃)±2.0℃(左記以外)●▼WBGT指数:±2℃、湿度(RH):±3%rh(30~90%rh、at20~40℃)±5%rh(左記以外)●分解能温度、黒球温度、WBGT指数:0.1℃、湿度0.1%rh●サンプリング:約2秒●WBGT指数アラーム設定範囲:20.0~49.9(0.1℃単位)●風速設定範囲:0.1~3.0m/sの範囲で設定可能(0.1m/s単位)※この機械で風速は測定できません。●リアルタイム通信:RS-232C通信(オプションのケーブルが必要)●機能:WBGT指数の室内外切替、オートパワーオフ機能(約20分)解除可能/MAX(最高値)、MIN(最低値)/HOLD機能●使用環境条件:0~50℃、95%rh以下保存温度:-10~50℃(結露なきこと)●電源:9V乾電池×1●電池寿命:連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)●寸法●▼本体:(W)71×(H)275×(D)30mm●▼黒球:Φ60mm●質量約240g(乾電池含む)●付属品取扱説明書(品質保証書)1冊、9V乾電池1本ハードケース、熱中症暑さ指数の指針シール(3種類)
温度測定範囲(℃)(TA)0.0~50.0
アズワン品番64-4058-36
校正証明書一般校正
1個
¥53,980
税込¥59,378
13日以内出荷
温湿度計と放射温度計が一体化されました。露点が表示できます。オートパワーオフ機能付です。(5~600秒の範囲において1秒単位で設定可能)。液晶バックライト機能付です。結露チェック機能(表面温度-露点)。湿度センサ保護のため、温湿度検出部の収納ができます。
用途資材倉庫、電子部品、美術品保管管理場所などで結露の予防に使用できます。鉄工所、塗装業界、建築現場など、結露を嫌う現場で威力を発揮します。
測定範囲温度/0~50℃湿度/10~95%rh表面温度/-20~105℃湿球温度/温度・湿度の測定範囲において演算表示露点/温度・湿度の測定範囲において演算表示
放射率ε=0.30~0.99の範囲において0.01単位で設定可能
距離係数D:S=6:1(D:測定距離、S:測定領域直径)
電源単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×170×49
質量(g)約235(乾電池含む)
付属品単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本、ハードケース×1個
精度温度/±0.6℃湿度/±3%rh:20~90%rh(at20~30℃)、±5%rh:±3%rhの値以外表面温度/±20℃(測定環境23℃±5℃、放射率0.95のとき)
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。