温湿度計・熱中対策温湿度計 :「重量 測定器」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
湿度センサーに「毛髪」を使用し、正確で信頼性の高い湿度測定が可能です。
仕様精度:温度/±2℃、湿度/±3%RH(40~80%at15~25℃)・±5%(その他)●サイズ:Φ150×40mm●重量:約280g●測定範囲(湿度):20~100%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付能です。●コード番号:7540-000●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)-10~50 アズワン品番1-626-01-20 校正証明書一般校正
1台
29,980 税込32,978
9日以内出荷

湿度センサーに「毛髪」を使用し、正確で信頼性の高い湿度測定が可能です。
仕様精度:温度/±2℃、湿度/±3%RH(40~80%at15~25℃)・±5%(その他)●サイズ:Φ150×40mm●重量:約280g●測定範囲(湿度):20~100%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付能です。●コード番号:7540-000●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)-10~50 アズワン品番1-626-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
31,980 税込35,178
9日以内出荷

湿度センサーに「毛髪」を使用し、正確で信頼性の高い湿度測定が可能です。
仕様精度:温度/±2℃、湿度/±3%RH(40~80%at15~25℃)・±5%(その他)●サイズ:Φ150×40mm●重量:約280g●測定範囲(湿度):20~100%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付能です。●コード番号:7540-000●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)-10~50 アズワン品番1-626-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
31,980 税込35,178
9日以内出荷

温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計です。センサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済)。コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。
仕様湿球温度:-5.0~49.0℃●露点温度:-28.0~49.0℃●外部センサ:-19~+70℃●電源:LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:48.4×24.7×178.5mm●重量:約100g(乾電池含む)●外部センサーコード長:約1.2m●付属品:外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き)●測定範囲(湿度):10~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH●コード番号:8130-00●校正ポイントは、内部23℃、外部23℃、50%(at23℃)です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)0~50 アズワン品番1-8804-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷

温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計です。センサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済)。コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。
仕様湿球温度:-5.0~49.0℃●露点温度:-28.0~49.0℃●外部センサ:-19~+70℃●電源:LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:48.4×24.7×178.5mm●重量:約100g(乾電池含む)●外部センサーコード長:約1.2m●付属品:外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き)●測定範囲(湿度):10~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH●コード番号:8130-00●校正ポイントは、内部23℃、外部23℃、50%(at23℃)です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)0~50 アズワン品番1-8804-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷

佐藤計量器製作所デジタル温湿度計SK-140TRH
持ち運びに便利なハンディタイプです。オートパワーオフ機能付で、電源切り忘れ時の無駄な乾電池の消耗を防止します。センサケーブルは、収納し易いカールコードを採用しました。指示計をカメラ用三脚に固定することができ連続測定に便利です
用途温度、湿度を簡単に測定できます。生産、物流、研究開発等の温湿度管理にご活用下さい。 温度測定範囲(℃)0~50 校正証明書一般校正
1式
55,980 税込61,578
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です。小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備。オートパワーオフ機能(20分)も備えています。オンサイトでの温度・湿度管理に最適です。
温度測定範囲(℃)-10~50 校正証明書一般校正(英語)
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です。小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備。オートパワーオフ機能(20分)も備えています。オンサイトでの温度・湿度管理に最適です。
温度測定範囲(℃)-10~50 校正証明書一般校正(中国語)
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度測定範囲(℃)-10~50 校正証明書一般校正
1式
31,980 税込35,178
10日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内の湿度や温度をデジタル表示し、各最高・最低値温度も常時表示します。(。最高・最低値は本体裏のボタンでリセットできます。)。照度約300Lux未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替わります。
温度測定範囲(℃)-10~50 校正証明書一般校正
1式
31,980 税込35,178
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量で設置場所を選ばない温湿度記録計です。
温度測定範囲(℃)-15~40 校正証明書一般校正
1式
91,980 税込101,178
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

佐藤計量器製作所精密温湿度計 7542
湿度センサーに毛髪、温度センサーにサーミスタを採用した高信頼性タイプです。
温度測定範囲(℃)0~50 校正証明書一般校正
1式
48,980 税込53,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

佐藤計量器製作所シグマⅡ型 温湿度記録計
温度測定範囲(℃)-15~40 校正証明書一般校正
1式
109,800 税込120,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります