温湿度計・熱中対策温湿度計 :「ニス」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
3インチの大きなスクリーンで温度・湿度の表示が大きく視認性のよい温湿度計です。本体はロギング機能があり、過去68日間のデータが保存されます。専用アプリを使用すると5項目の測定データ(温度・相対湿度・絶対湿度・露点温度・飽和水蒸気圧)のグラフを確認でき、csvデータの書き出しも可能です。3種類の快適レベルマークが表示され、部屋の快適さがすぐに把握できます。スイスSensirion3チップ搭載で、0.1℃の温度差、1%RHの湿度差を感知できます。Bluetooth低消費電力チップを採用し、単4電池2本で約1年使用できます。本体背面にはマグネットが内蔵しており、磁性体の壁に固定できます。
材質ABS
寸法(mm)79×65×22
質量(g)64
電源単4電池×2(付属)
測定範囲(℃)温度/-20~80 湿度/0~99%RH
対応OSiOS11.0+ Android5.0+
精度(℃)温度/±0.4(-20~0 ±0.2(0~65 ±0.3(65~80 湿度/±2%(10~90%RH) ±4%(0~10%、90~99%RH)
通信方式Bluetooth4.2以降
設置方法マグネット
RoHS指令(10物質対応)対応
通信距離(m)最大120(見通しの良い場所)
1個(1個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
自動校正機能を搭載した温度計です。
研究所や実験室等での使用に適した先丸プローブです。
寸法(mm)25×18×175
電源アルカリボタン電池LR44×1(付属)
測定範囲(℃)-40~155
先端形状先丸(センサー)
精度(℃)±0.5(-40~-10℃/21~115℃)、±0.3(-10~20℃)、±1.0(その他)
センサー寸法(mm)Φ3.56×99
分解能(℃)0.1
防塵防水性能IP56
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。