1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動校正機能を搭載した温度計です。 研究所や実験室等での使用に適した先丸プローブです。
寸法(mm)25×18×175 電源アルカリボタン電池LR44×1(付属) 測定範囲(℃)-40~155 先端形状先丸(センサー) 精度(℃)±0.5(-40~-10℃/21~115℃)、±0.3(-10~20℃)、±1.0(その他) センサー寸法(mm)Φ3.56×99 分解能(℃)0.1 防塵防水性能IP56 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります