温湿度計・熱中対策温湿度計 :「時計 卓上」の検索結果
カレンダー機能付き高精度温湿度計です。熱中症、食中毒、インフルエンザ、カビ、ダニの注意を液晶表示でお知らせします。
寸法(mm)105×145×24
使用温度範囲(℃)-10~50
表示(時計)12時間(午前・午後)、(カレンダー)2099年12月31日まで表示可能
温度測定範囲(℃)-9.9~50
湿度測定範囲(%)20~95RH(温度が5~50℃のとき)
使用湿度範囲結露しないこと
防塵・防滴なし
温度測定精度±1℃
設置方式卓上式
測定間隔温湿度/1分に1回
湿度測定精度±3%RH(25℃、60%RHにおいて)
温度表示方式デジタル
時間精度平均月差±30秒(常温中)
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。