8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
健康管理や省エネに役立ちます。両面テープ付きなので、色々な所に貼り付けて使用できます。適温、適湿ゾーンには色が付いています。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計 温度測定範囲(℃)-30~70 湿度測定範囲(%)0~100 材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂 寸法(mm)Φ48×17 質量(g)11 1目盛温度計:2℃、湿度計:2% 温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃ 設置方式両面テープ式 湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10% 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
989 税込1,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は3台まで接続可能。
その他【通信間隔】5分 種別【無線設備】特定小電力機器 材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂 寸法(mm)140×115×30 質量(g)【親機/子機】290/330 寸法【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15mm 電源単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5V 測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90 コード長さ(m)3 使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90 プローブ【温度センサー】Φ5×50 精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2 防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7 電池寿命6ヶ月 測定間隔1分 周波数(MHz)【中心電波】313.625 通信距離(m)150 最小表示(℃)0.1
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は4台まで接続可能。
その他【通信間隔】5分 種別【無線設備】特定小電力機器 材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂 寸法(mm)140×115×30 質量(g)【親機/子機】290/330 寸法【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15mm 電源単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5V 測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90 コード長さ(m)3 使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90 プローブ【温度センサー】Φ5×50 精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2 防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7 電池寿命6ヶ月 測定間隔1分 周波数(MHz)【中心電波】313.625 通信距離(m)150 最小表示(℃)0.1
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷

親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は7台まで接続可能。
種別【無線設備】特定小電力機器 材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂 寸法(mm)140×115×30 質量(g)【親機/子機】290/330 寸法【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15mm 電源単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5V 測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90 コード長さ(m)3 使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90 プローブ【温度センサー】Φ5×50 精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2 防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7 電池寿命6ヶ月 測定間隔1分 周波数(MHz)【中心電波】920 通信距離(m)【通常モード/遠距離モード】400/800 最小表示(℃)0.1
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は8台まで接続可能。
種別【無線設備】特定小電力機器 材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂 寸法(mm)140×115×30 質量(g)【親機/子機】290/330 寸法【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15mm 電源単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5V 測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90 コード長さ(m)3 使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90 プローブ【温度センサー】Φ5×50 精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2 防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7 電池寿命6ヶ月 測定間隔1分 周波数(MHz)【中心電波】920 通信距離(m)【通常モード/遠距離モード】400/800 最小表示(℃)0.1
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は6台まで接続可能。
種別【無線設備】特定小電力機器 材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂 寸法(mm)140×115×30 質量(g)【親機/子機】290/330 寸法【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15mm 電源単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5V 測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90 コード長さ(m)3 使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90 プローブ【温度センサー】Φ5×50 精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2 防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7 電池寿命6ヶ月 測定間隔1分 周波数(MHz)【中心電波】920 通信距離(m)【通常モード/遠距離モード】400/800 最小表示(℃)0.1
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は5台まで接続可能。
その他【通信間隔】5分 種別【無線設備】特定小電力機器 材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂 寸法(mm)140×115×30 質量(g)【親機/子機】290/330 寸法【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15mm 電源単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5V 測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90 コード長さ(m)3 使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90 プローブ【温度センサー】Φ5×50 精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2 防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7 電池寿命6ヶ月 測定間隔1分 周波数(MHz)【中心電波】313.625 通信距離(m)150 最小表示(℃)0.1
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質本体/ABS樹脂 電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示温度/0.1℃、湿度/1% 本体寸法(mm)103×102×18 本体質量(g)135(電池含) 精度温度/(0~40℃)±1℃それ以外±2℃、湿度/(40~80%)±10%それ以外±15% 温度測定範囲(℃)-5~49 湿度測定範囲(%)30~95 測定間隔20秒 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります