温湿度・不快指数計 丸型シンワ測定翌々日出荷から15日以内出荷
快適温度・快適湿度は色を付けて分かりやすくしてあります。置き型にも、壁掛けにもできます。
用途温度と湿度と不快指数を測定できる温湿度計湿度測定範囲(%)10~90測定範囲(不快指数)45~95精度(不快指数)60~80:±2、それ以外:±41目盛温度計:2℃、湿度計:5%、不快指数計:2温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃設置方式卓上式/壁掛け湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル温湿度計C 不快指数メーターシンワ測定当日出荷から15日以内出荷
温度と湿度を管理し快適な生活をおくるための快適さを5段階で表示
内蔵スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにもできます
最大測定温度(℃)-5~50湿度測定範囲(%)30~95質量(g)約125(電池含まず)本体寸法(mm)108×102×20使用電池単4乾電池1本設置方式卓上式/壁掛け湿度測定精度(30~90%)±10%温度表示方式デジタル測定精度(℃)(0~40℃)±1℃(0~40℃以外)±2℃(測定範囲外は参考値)
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温湿度計佐藤計量器製作所税込¥12,078~¥10,980~