温湿度計・熱中対策温湿度計 :「切文字」の検索結果
関連キーワード
屋外でもWBGT値の測定ができます(JIS B 7922 クラス2準拠)。熱中症の注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、表示と警告ランプ、アラームでお知らせします。読み取りやすい文字高18mmの大型液晶を採用しました。屋内と屋外の測定切り替えができる屋内モード/屋外モード切替機能付です。持ち運びや取り付けに便利なホルダー・バンド用アタッチメントとバンド付です。
用途建築、工事、農業など現場の温度、湿度管理に。
材質(液晶)ガラス、(液晶カバー)ポリカーボネート樹脂
寸法(mm)115×60×35
測定範囲WBGT:0~50℃ 温度:0~50℃
材質(本体)ABS樹脂
電源単4アルカリ乾電池 2本
最小表示WBGT:0.1℃ 温度:0.1℃ 湿度:0.1%
精度〈WBGT〉±2℃(JIS B 7922 クラス2準拠)〈温度〉20~50℃:±0.6℃ それ以外:±1℃ 〈湿度〉30~90%:±5%(20~30℃の環境で) それ以外:±10%
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)10~95
製品質量(g)115
使用環境温度:0~50℃ 湿度:30~90℃ 風速:0.3m/s以上(結露しないこと)
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
熱中症、インフルエンザの注意レベルをアイコンと文字でお知らせします。最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。スタンドで置き型に。フック穴で壁掛け、マグネットで金属などに取り付けられます。読み取りやすい大型液晶表示を採用しました。
用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。
電源単4電池×1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります)
測定範囲(%)20~95
文字高(mm)40
温度測定範囲(℃)0~50
精度(%)±5(30~90%)/±10(それ以外)
精度(℃)±1(0~50℃)
最小表示(%)湿度:1
材質(磁石)ネオジム
測定間隔20秒
最小表示(℃)0.1
温度・湿度アラーム。熱中症レベル表示。スタンドで置型フック穴で壁掛けマグネットで金属などに取り付けられます。文字高40mmの読み取りやすい大型液晶を採用しました。インフルエンザ熱中症の注意レベルをアイコンと文字でお知らせし年間を通して使用できます。最高温度・湿度最低温度・湿度の表示切替ができます。インテリアに馴染むシンプルなデザインなので場所を選ばずにお使いいただけます。
用途・ご家庭、教室、オフィスなどの温度、湿度管理に。 ・熱中症やインフルエンザの予防の目安に。
仕様●インフルエンザレベル:アイコン3個(ほぼ安全、注意、警戒)●熱中症レベル:アイコン4個(注意、警戒、厳重注意、危険)
材質本体/ABS樹脂 磁石/ネオジム
質量(g)120(電池含む)
電源単4電池×1本(付属)
測定範囲(℃)温度/0~50 湿度/20~95%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×21×115
メーカーシンワ測定
精度(℃)(温度) ±1(0~50 (湿度) ±5%(30~90%) ±10%(それ以外)
分解能(℃)温度/0.1 湿度/1%
測定間隔20秒
アズワン品番67-7210-22
1個
¥1,608
税込¥1,769
翌々日出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。