絞り込み
測定範囲(℃)
  • -20~80(1)
  • -40~80(1)
特殊用途
  • その他(2)
ブランド
  • センセカ(旧デルタオーム)
  • モノタロウ(9)
  • 佐藤計量器製作所(93)
  • エンペックス気象計(74)
  • CRECER(クレセル)(52)
  • シンワ測定(52)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(40)
  • エスコ(40)
  • testo(テストー)(32)
  • A-Gas Japan(27)
  • CHINO(チノー)(25)
  • タニタ(20)
  • アズワン(17)
  • ドリテック(16)
  • マザーツール(14)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(14)
  • カスタム(11)
  • TGK(東京硝子器械)(11)
  • センセカ(旧グライシンガー)(11)
  • オーム電機(10)
  • 熱研(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温度・相対湿度・大気圧表示計 センセカ(旧デルタオーム)

    温度・相対湿度・大気圧表示計

    センセカ(旧デルタオーム)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷から47日以内出荷
    AC100V給電にて温度、相対湿度、大気圧の3要素測定可能なトランスミッタです。HD2001.1およびHD2001.3はデジタル出力に加え、出力タイプが変更可能なアナログ出力を備えており、出力の選択は内部基板上のディップスイッチとジャンパーの切替えによって簡単に行えます。
    用途室内の温度、相対湿度、大気圧の計測、制御測定範囲0~100%RH、600~1100hPa (600~1100mbar 60.0~110.0kPa)出力RS232CおよびマルチドロップRS485電源AC100V(50/60Hz)±10%測定項目温度・相対湿度・大気圧精度温度:±0.3℃(0~70℃) ±0.4℃(左記以外の範囲)、湿度:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.0%RH(左記以外の範囲)(温度範囲15~35℃にて)、圧力:±0.5hPa(25℃にて)アナログ出力0~20mA/4~20mA/DC0~10V/2~10Vセンサー温度:NTC10kΩ、湿度:静電容量型温度測定範囲(℃)-20~80保護等級IP67(プローブを除く)アラーム出力オープンコレクタ(NPN、アクティブ”L”)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと)
  • WBGT指数計セット センセカ(旧デルタオーム)

    WBGT指数計セット

    センセカ(旧デルタオーム)
    589,800税込648,780
    1台
    47日以内出荷
    WBGT指数計HD32.2は、太陽照射のある屋外と太陽照射のない屋内・屋外におけるWBGT指数(湿球黒球温度)の表示、分析を行うための測定器です。
    用途学校や職場、工場等におけるWBGT指数セット内容HD32.2本体、TP3207.2Pt100温度プローブ、TP3276.2Pt100黒球温度プローブ、HP3201.2Pt100自然湿球温度プローブ、ACアダプタ容量データ保存:67600保護等級IP64測定対象WBGT指数インターバル可変:15秒~1時間設置方式三脚取り付け可RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~90、結露なきこと動作温度範囲(℃)-5~50
  • 温湿度計 センセカ(旧デルタオーム)

    温湿度計

    センセカ(旧デルタオーム)
    98,980税込108,878
    1台
    47日以内出荷
    HD9008TRRはマイクロプロセッサー制御の湿度および温度トランスミッタです。 プローブ形状ながらアンプを内蔵しており、温度入力は出力に対するスケーリングが可能です。
    用途室内の温度、湿度の測定、制御等測定範囲0~100%RH(湿度)、-40~80℃(温度)外形寸法(mm)Φ26×225電源DC10~35V(4~20mA)測定項目温度・相対湿度精度±1.5%(0~90%RH)、±2%(左記以外の範囲)、±0.25℃(20℃)最大径(Φmm)端子許容:5(20AWG-0.5mm2)温度測定範囲(℃)-40~80出力信号0%RH=4.0mA、100%RH=20.0mA・-40℃=4.0mA、+80℃=20.0mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80(センサー)
  • ポータブル温湿度計+圧縮空気内露点温度測定用プローブ センセカ(旧デルタオーム)

    ポータブル温湿度計+圧縮空気内露点温度測定用プローブ

    センセカ(旧デルタオーム)
    219,800税込241,780
    1台
    47日以内出荷
    圧縮空気内露点温度測定用プローブとポータブルの温湿度計のセットです。
    用途圧縮空気内の露点温度測定対象露点温度、温度、相対湿度RoHS指令(10物質対応)対応
  • データロガー機能付き温湿度計+圧縮空気内露点温度測定用プローブ センセカ(旧デルタオーム)

    データロガー機能付き温湿度計+圧縮空気内露点温度測定用プローブ

    センセカ(旧デルタオーム)
    329,800税込362,780
    1台
    47日以内出荷
    圧縮空気内露点温度測定用プローブとポータブルの温湿度計のセットです。 付属のUSBケーブルにてメーカー作成のソフトウェア(無料)を利用可能です。
    用途圧縮空気内の露点温度測定項目露点温度、温度、相対湿度RoHS指令(10物質対応)対応

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿度計・熱中対策温湿度計