絞り込み
測定範囲(℃)
  • -20~80(1)
  • -40~80(1)
特殊用途
  • その他(2)
ブランド
  • センセカ(旧デルタオーム)
  • モノタロウ(31)
  • 理研計器(2,009)
  • SKC(環境測定)(501)
  • ガステック(455)
  • 佐藤計量器製作所(408)
  • testo(テストー)(370)
  • エスコ(335)
  • CHINO(チノー)(241)
  • 新コスモス電機(179)
  • リオン(171)
  • アズワン(165)
  • CKD(130)
  • bitstrong(ビットストロング)(130)
  • ナリカ(118)
  • マザーツール(117)
  • シンワ測定(116)
  • 安立計器(111)
  • 安藤計器製工所(108)
  • エンペックス気象計(103)
  • A-Gas Japan(101)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 輝度測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)

    輝度測定プローブ

    センセカ(旧デルタオーム)
    119,800税込131,780
    1個(1個)
    当日出荷
    輝度標準比視V(λ)に一致0.1~2000・103cd/m2
    測定範囲0.1~2000×10^3cd/m^2ケーブル長(m)2スペクトル範囲標準比視V(λ)に一致
  • 放射照度(青色スペクトル帯)測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)

    放射照度(青色スペクトル帯)測定プローブ

    センセカ(旧デルタオーム)
    99,980税込109,978
    1個(1個)
    31日以内出荷
    測定範囲0.1×10~-^3~2000W/m^2ケーブル長(m)2スペクトル範囲380~550nm
  • 照度測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)

    照度測定プローブ

    センセカ(旧デルタオーム)
    69,980税込76,978
    1個(1個)
    31日以内出荷
    照度標準比視V(λ)に一致0.01~200・103lux。照度標準比視V(λ)に一致0.01~200・103lux
    測定範囲0.01~200×10^3luxケーブル長(m)2スペクトル範囲標準比視V(λ)に一致
  • 放射照度測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)

    放射照度測定プローブ

    センセカ(旧デルタオーム)
    72,980税込80,278
    1個(1個)
    当日出荷
    放射照度400~1050nm0.1・10-3~2000W/m2
    測定範囲0.1×10~-^3~2000W/m^2ケーブル長(m)2スペクトル範囲400~1050nm
  • PAR測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)

    PAR測定プローブ

    センセカ(旧デルタオーム)
    91,980税込101,178
    1個(1個)
    31日以内出荷
    PAR(光合成有効放射)400~700nm0.1~10・103μmol・m-2s-1
    ケーブル長(m)2測定範囲(μm)0.1~10×10^3ol・m~-^2s~-'スペクトル範囲400~700nm
  • 赤外放射計 長波放射計 LPPIRG01シリーズ センセカ(旧デルタオーム)

    赤外放射計 長波放射計 LPPIRG01シリーズ

    センセカ(旧デルタオーム)
    399,800税込439,780
    1個
    32日以内出荷
    ISO9060:2018に準拠した赤外(長波)放射計です。、結露防止用シリカゲルカートリッジを内蔵しており、交換も可能です。、長期使用に耐える堅牢な構造で、筐体にはM12コネクタを備えています。
  • 温湿度トランスミッタデータロガー用プローブ 分離 センセカ(旧デルタオーム)

    温湿度トランスミッタデータロガー用プローブ 分離

    センセカ(旧デルタオーム)
    98,980税込108,878
    1個
    33日以内出荷
    プローブは互換性があり、現場で素早く交換できます。
  • 風速・温度・湿度トランスミッタ HDシリーズ センセカ(旧デルタオーム)

    風速・温度・湿度トランスミッタ HDシリーズ

    センセカ(旧デルタオーム)
    159,800税込175,780
    1個
    33日以内出荷
    空調・換気のアプリケーション(HVAC・BEMS)等、風速の制御に適しています。、プローブは背面タイプです。、プローブ固定用フランジ(別売)を使用すると、ダクトへの取り付けが可能です。
  • 風速・温度トランスミッタ HDシリーズ センセカ(旧デルタオーム)

    風速・温度トランスミッタ HDシリーズ

    センセカ(旧デルタオーム)
    109,800税込120,780
    1個
    33日以内出荷
    空調・換気のアプリケーション(HVAC・BEMS)等、風速の制御に適しています。、プローブは背面タイプです。、プローブ固定用フランジ(別売)を使用すると、ダクトへの取り付けが可能です。
  • 風速トランスミッタ HDシリーズ センセカ(旧デルタオーム)

    風速トランスミッタ HDシリーズ

    センセカ(旧デルタオーム)
    89,980税込98,978
    1個
    33日以内出荷
    空調・換気のアプリケーション(HVAC・BEMS)等、風速の制御に適しています。、プローブは背面タイプです。、プローブ固定用フランジ(別売)を使用すると、ダクトへの取り付けが可能です。
  • 大気圧トランスミッタ PBS860シリーズ センセカ(旧デルタオーム)

    大気圧トランスミッタ PBS860シリーズ

    センセカ(旧デルタオーム)
    83,980税込92,378
    1個
    32日以内出荷
    低消費電圧、低消費電流タイプ
  • 大気圧トランスミッタ PBS880シリーズ センセカ(旧デルタオーム)

    大気圧トランスミッタ PBS880シリーズ

    センセカ(旧デルタオーム)
    83,980税込92,378
    1個
    6日以内出荷から42日以内出荷
    低消費電圧、低消費電流タイプ
  • HD29シリーズ向け プローブ固定用フランジ Φ14mm用 センセカ(旧デルタオーム)

    HD29シリーズ向け プローブ固定用フランジ Φ14mm用

    センセカ(旧デルタオーム)
    16,980税込18,678
    1個
    33日以内出荷
    HD29シリーズ(背面プローブタイプ)に使用すると、ダクトへの取り付けが可能です。
    仕様●プローブΦ14mm固定用フランジアズワン品番67-6588-17
  • 温度・相対湿度・大気圧表示計 センセカ(旧デルタオーム)

    温度・相対湿度・大気圧表示計

    センセカ(旧デルタオーム)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷から47日以内出荷
    AC100V給電にて温度、相対湿度、大気圧の3要素測定可能なトランスミッタです。HD2001.1およびHD2001.3はデジタル出力に加え、出力タイプが変更可能なアナログ出力を備えており、出力の選択は内部基板上のディップスイッチとジャンパーの切替えによって簡単に行えます。
    用途室内の温度、相対湿度、大気圧の計測、制御測定範囲0~100%RH、600~1100hPa (600~1100mbar 60.0~110.0kPa)出力RS232CおよびマルチドロップRS485電源AC100V(50/60Hz)±10%測定項目温度・相対湿度・大気圧精度温度:±0.3℃(0~70℃) ±0.4℃(左記以外の範囲)、湿度:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.0%RH(左記以外の範囲)(温度範囲15~35℃にて)、圧力:±0.5hPa(25℃にて)アナログ出力0~20mA/4~20mA/DC0~10V/2~10Vセンサー温度:NTC10kΩ、湿度:静電容量型温度測定範囲(℃)-20~80保護等級IP67(プローブを除く)アラーム出力オープンコレクタ(NPN、アクティブ”L”)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと)
  • WBGT指数計セット センセカ(旧デルタオーム)

    WBGT指数計セット

    センセカ(旧デルタオーム)
    589,800税込648,780
    1台
    47日以内出荷
    WBGT指数計HD32.2は、太陽照射のある屋外と太陽照射のない屋内・屋外におけるWBGT指数(湿球黒球温度)の表示、分析を行うための測定器です。
    用途学校や職場、工場等におけるWBGT指数セット内容HD32.2本体、TP3207.2Pt100温度プローブ、TP3276.2Pt100黒球温度プローブ、HP3201.2Pt100自然湿球温度プローブ、ACアダプタ容量データ保存:67600保護等級IP64測定対象WBGT指数インターバル可変:15秒~1時間設置方式三脚取り付け可RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~90、結露なきこと動作温度範囲(℃)-5~50
  • 飽和剤 HDシリーズ センセカ(旧デルタオーム)

    飽和剤 HDシリーズ

    センセカ(旧デルタオーム)
    29,980税込32,978
    1個
    33日以内出荷
    校正用飽和剤
  • 温湿度計 センセカ(旧デルタオーム)

    温湿度計

    センセカ(旧デルタオーム)
    98,980税込108,878
    1台
    47日以内出荷
    HD9008TRRはマイクロプロセッサー制御の湿度および温度トランスミッタです。 プローブ形状ながらアンプを内蔵しており、温度入力は出力に対するスケーリングが可能です。
    用途室内の温度、湿度の測定、制御等測定範囲0~100%RH(湿度)、-40~80℃(温度)外形寸法(mm)Φ26×225電源DC10~35V(4~20mA)測定項目温度・相対湿度精度±1.5%(0~90%RH)、±2%(左記以外の範囲)、±0.25℃(20℃)最大径(Φmm)端子許容:5(20AWG-0.5mm2)温度測定範囲(℃)-40~80出力信号0%RH=4.0mA、100%RH=20.0mA・-40℃=4.0mA、+80℃=20.0mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80(センサー)
  • ポータブル温湿度計+圧縮空気内露点温度測定用プローブ センセカ(旧デルタオーム)

    ポータブル温湿度計+圧縮空気内露点温度測定用プローブ

    センセカ(旧デルタオーム)
    219,800税込241,780
    1台
    47日以内出荷
    圧縮空気内露点温度測定用プローブとポータブルの温湿度計のセットです。
    用途圧縮空気内の露点温度測定対象露点温度、温度、相対湿度RoHS指令(10物質対応)対応
  • データロガー機能付き温湿度計+圧縮空気内露点温度測定用プローブ センセカ(旧デルタオーム)

    データロガー機能付き温湿度計+圧縮空気内露点温度測定用プローブ

    センセカ(旧デルタオーム)
    329,800税込362,780
    1台
    47日以内出荷
    圧縮空気内露点温度測定用プローブとポータブルの温湿度計のセットです。 付属のUSBケーブルにてメーカー作成のソフトウェア(無料)を利用可能です。
    用途圧縮空気内の露点温度測定項目露点温度、温度、相対湿度RoHS指令(10物質対応)対応
  • 全天日射プローブ センセカ(旧デルタオーム)

    全天日射プローブ

    センセカ(旧デルタオーム)
    169,800税込186,780
    1台
    47日以内出荷
    用途太陽日射の測定ケーブル長(m)5測定要素全天日射RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲305~2800nm
  • 放射照度(青色スペクトル帯)測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)

    放射照度(青色スペクトル帯)測定プローブ

    センセカ(旧デルタオーム)
    99,980税込109,978
    1台
    47日以内出荷
    用途放射照度(青色スペクトル帯)の測定ケーブル長(m)2測定要素放射照度(青色スペクトル帯)RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲380~550nm
  • UVC測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)

    UVC測定プローブ

    センセカ(旧デルタオーム)
    119,800税込131,780
    1台
    47日以内出荷
    用途UVCの測定ケーブル長(m)2測定要素放射照度RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲220~280nm(ピーク260nm)
  • UVB測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)

    UVB測定プローブ

    センセカ(旧デルタオーム)
    99,980税込109,978
    1台
    47日以内出荷
    用途UVBの測定ケーブル長(m)2測定要素放射照度RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲280~315nm(ピーク305~310nm)
  • UVA測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)

    UVA測定プローブ

    センセカ(旧デルタオーム)
    98,980税込108,878
    1台
    47日以内出荷
    用途UVAの測定ケーブル長(m)2測定要素放射照度RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲315~400nm(ピーク360nm)
  • 放射照度測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)

    放射照度測定プローブ

    センセカ(旧デルタオーム)
    72,980税込80,278
    1台
    47日以内出荷
    用途放射照度の測定ケーブル長(m)2測定要素放射照度RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲400~1050nm
  • PAR測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)

    PAR測定プローブ

    センセカ(旧デルタオーム)
    88,980税込97,878
    1台
    47日以内出荷
    用途農業関連等ケーブル長(m)2測定要素PAR(光合成有効放射)RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲400~700nm
  • 輝度測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)

    輝度測定プローブ

    センセカ(旧デルタオーム)
    119,800税込131,780
    1台
    47日以内出荷
    用途ディスプレイの輝度測定等ケーブル長(m)2測定要素輝度RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲標準比視V(λ)に一致
  • 照度測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)

    照度測定プローブ

    センセカ(旧デルタオーム)
    66,980税込73,678
    1台
    47日以内出荷
    用途職場や建物内の照度測定等ケーブル長(m)2測定要素照度RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲標準比視V(λ)に一致
  • データロガー機能付き照度・輝度・放射照度計 センセカ(旧デルタオーム)

    データロガー機能付き照度・輝度・放射照度計

    センセカ(旧デルタオーム)
    159,800税込175,780
    1台
    47日以内出荷
    ロガー機能付きのポータブル照度計です。 付属のUSBケーブルにてメーカー作成のソフトウェア(無料)を利用可能。 プローブを付け替えることが可能なため、本体1台にて複数の要素が測定可能です。
    用途研究や農業関連、太陽光発電等質量(g)160(電池を含む)保護等級IP64外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×88×38測定対象照度・輝度・PAR・UVA・UVB・UVC・照度+UVA・青色光・日射使用電池1.5V単3乾電池×3個ディスプレイ2×4(1/2)桁および表示シンボル、可視部寸法52×42mm保管温度範囲(℃)-25~65RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-5~50
  • 照度・輝度・放射照度計 センセカ(旧デルタオーム)

    照度・輝度・放射照度計

    センセカ(旧デルタオーム)
    91,980税込101,178
    1台
    47日以内出荷
    ポータブルの照度計です。 プローブを付け替えることが可能なため、本体1台にて複数の要素が測定可能です。
    用途研究や農業関連、太陽光発電等質量(g)470(電池を含む)保護等級IP64外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×90×40(突起部含まず)測定対象照度・輝度・PAR・UVA・UVB・UVC・照度+UVA・青色光・日射使用電池1.5V単3乾電池×4個ディスプレイ2×4(1/2)桁および表示シンボル、可視部寸法52×42mmインターバル保存:1、5、10、15、30秒、1、2、5、10、15、20、30分、1時間データ数(単一要素プローブ)38,000データ (複合要素プローブ)14,000データ保管温度範囲(℃)-25~65RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-5~50
環境測定(自然環境/安全環境)