温湿度計・熱中対策温湿度計 :「温湿度計 アナログ」の検索結果
AC100V給電にて温度、相対湿度、大気圧の3要素測定可能なトランスミッタです。HD2001.1およびHD2001.3はデジタル出力に加え、出力タイプが変更可能なアナログ出力を備えており、出力の選択は内部基板上のディップスイッチとジャンパーの切替えによって簡単に行えます。
用途室内の温度、相対湿度、大気圧の計測、制御
温度測定範囲(℃)-20~80
測定項目温度・相対湿度・大気圧
測定範囲0~100%RH、600~1100hPa (600~1100mbar 60.0~110.0kPa)
精度温度:±0.3℃(0~70℃) ±0.4℃(左記以外の範囲)、湿度:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.0%RH(左記以外の範囲)(温度範囲15~35℃にて)、圧力:±0.5hPa(25℃にて)
センサー温度:NTC10kΩ、湿度:静電容量型
保護等級IP67(プローブを除く)
動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと)
出力RS232CおよびマルチドロップRS485
アナログ出力0~20mA/4~20mA/DC0~10V/2~10V
アラーム出力オープンコレクタ(NPN、アクティブ”L”)
電源AC100V(50/60Hz)±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
AC100V給電にて温度、相対湿度、大気圧の3要素測定可能なトランスミッタです。HD2001.1およびHD2001.3はデジタル出力に加え、出力タイプが変更可能なアナログ出力を備えており、出力の選択は内部基板上のディップスイッチとジャンパーの切替えによって簡単に行えます。
用途室内の温度、相対湿度、大気圧、風速の計測、制御
測定範囲0~100%RH、600~1100hPa (600~1100mbar 60.0~110.0kPa)、0~5m/s
出力RS232CおよびマルチドロップRS485
電源AC100V(50/60Hz)±10%
測定項目温度・相対湿度・大気圧・風速
精度温度:±0.3℃(0~70℃) ±0.4℃(左記以外の範囲)、湿度:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.0%RH(左記以外の範囲)(温度範囲15~35℃にて)、圧力:±0.5hPa(25℃にて)、風速:±0.15m/s(25℃にて)
プローブ下方プローブ
アナログ出力0~20mA/4~20mA/DC0~10V/2~10V
センサー温度:NTC10kΩ、湿度:静電容量型、風速:熱線式
温度測定範囲(℃)-20~80
保護等級IP67(プローブを除く)
アラーム出力オープンコレクタ(NPN、アクティブ”L”)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと)
1台
¥259,800
税込¥285,780
32日以内出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。