1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100V給電にて温度、相対湿度、大気圧の3要素測定可能なトランスミッタです。HD2001.1およびHD2001.3はデジタル出力に加え、出力タイプが変更可能なアナログ出力を備えており、出力の選択は内部基板上のディップスイッチとジャンパーの切替えによって簡単に行えます。
用途室内の温度、相対湿度、大気圧、風速の計測、制御 測定範囲0~100%RH、600~1100hPa (600~1100mbar 60.0~110.0kPa)、0~5m/s 出力RS232CおよびマルチドロップRS485 電源AC100V(50/60Hz)±10% 測定項目温度・相対湿度・大気圧・風速 精度温度:±0.3℃(0~70℃) ±0.4℃(左記以外の範囲)、湿度:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.0%RH(左記以外の範囲)(温度範囲15~35℃にて)、圧力:±0.5hPa(25℃にて)、風速:±0.15m/s(25℃にて) プローブ下方プローブ アナログ出力0~20mA/4~20mA/DC0~10V/2~10V センサー温度:NTC10kΩ、湿度:静電容量型、風速:熱線式 温度測定範囲(℃)-20~80 保護等級IP67(プローブを除く) アラーム出力オープンコレクタ(NPN、アクティブ”L”) RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと)
1台
259,800 税込285,780
32日以内出荷

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります