2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家族全員の健康に、お部屋に合わせたカラーで。
付属品インテリアサーモのしおり(保証書付き) 材質ABS、PS 寸法(mm)Φ130×30 測定範囲(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)10 ~ 90% 材質(本体)ABS、PS 質量(g)約130 タイプ掛けタイプ 精度温度:-20~40℃±2.0℃、それ以外±4.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10% 1目盛温度2℃/湿度5% 分解能温度:2℃、湿度:5% 温度測定範囲(℃)-20~40 湿度測定範囲(%)10~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×30×130 最小目盛2℃ 最小目盛(℃)2 表示範囲(℃)-20 ~ 40 保証期間1年 設置方法壁掛け式 設置方式壁掛け 主材質ABS、PS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)Φ130×30 温度表示方式アナログ
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温室やサンルームでの細かな管理にぴったり。 高精度目盛(温度1℃、湿度2%)採用。 指針方向同一のベーシックタイプ。
付属品インテリアサーモのしおり(保証書付き) 材質PS 寸法(mm)Φ140×30 測定範囲(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)20 ~ 90% 材質(本体)PS 質量(g)約120 タイプ掛けタイプ 精度温度:-20~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±2%、それ以外±4% 1目盛温度1℃/湿度2% 分解能温度:1℃、湿度:2% 温度測定範囲(℃)-20~40 湿度測定範囲(%)20~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×30×140 最小目盛1℃ 最小目盛(℃)1 表示範囲(℃)-20 ~ 40 保証期間1年 設置方法壁掛け式 設置方式壁掛け 主材質PS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)Φ140×30 温度表示方式アナログ
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります