4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱中症予防指針にあわせ、「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分、12段階で熱中症の危険度を分類。 危険度に合わせて異なる警告アラームでお知らせします。加えて2段階のインフルエンザ注意レベルもお知らせ。防水・防塵機能付きで突然の雨にも対応できます。
用途屋内・屋外で作業や運動などをする方の熱中症予防。季節性インフルエンザ注意機能付きで年中使用可能。 仕様WBGT・周囲温度・相対湿度測定間隔:約30秒に1回、●WBGT測定範囲:0.0℃~50.0℃ 0.1℃単位(0.0℃未満はLo表示、50.0℃を超えるとHI表示)、●WBGT精度:15.0~40.0℃:±2.0℃、●インフルエンザ注意:2段階(「注意」「警戒)、●使用範囲(気温):-10~60.0℃、●使用範囲(相対湿度):0.0~100.0%、●使用範囲(風速):0.3~3m/s、●保存環境(気温):5.0~60.0℃、●保存環境(相対湿度):20.0~80.0%(結露なきこと)、●日常生活における熱中症予防指針:4段階12レベル(「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」)、●気温(TEMP)精度:-10.0~60.0℃:±1.0℃、●気温(TEMP)測定範囲:0.1℃単位(-10.0℃未満はLo表示、60.0℃を超えるとHI表示)、●相対湿度(RH)測定範囲:0.1%単位、●相対湿度(RH)精度:30.0~90.0%:±3.0% それ以外は±5.0%、●精度区分:クラス2、●警告アラーム(アラーム時間):最長約15秒(各注意レベルで音の鳴り方が異なります)、●警告アラーム(音量):3段階:75dB(大)、65dB(小)、無、●防じん防水保護等級:IP65、●黒球温度(Tg)測定範囲:0.0~60.0℃ 0.1℃単位(0.0℃未満はLo表示、60.0度を超えるとHI表示)、●黒球温度(Tg)精度:0.0~60.0℃:±1.0℃ 付属品取扱説明書(保証書付)、つり下げ用アタッチメント、カラビナ、三脚取り付け用電池フタ、お試し用電池:CR2032コイン形リチウム電池、保管用袋(本体梱包) 材質耐熱ABS、PMMA 規格JIS B 7922:2023準拠 電源3VDC(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 本体質量(g)約79(電池、つり下げ用アタッチメント、カラビナ含む) 温度測定範囲(℃)-10.0~60.0 湿度測定範囲(%)0.0~100.0RH 電池寿命約8か月(1日4時間使用時) 特性防塵・防水 取扱説明書(0.77MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×112×33
1個
11,900 税込13,090
当日出荷

熱中症になりやすい室内環境を知らせるアナログ温湿度計。 暑さ指数を温湿度計の針の交点でお知らせ。 暑さ指数が色分けされていることで目安が分かりやすい。 置き掛け両用(スタンド付き)。
付属品取扱説明書(保証書付)、スタンド 材質ABS、PS アイボリー 最小表示温度:0.1℃単位 湿度:5%単位 本体質量(g)約 99(スタンド含まず) 測定精度温度:0.0~40.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃ 湿度:35~75% ±5% それ以外 ±10% 温度測定範囲(℃)10~40 機能暑さ指数(4段階) 湿度測定範囲(%)20~90 保証期間1年 取扱説明書(0.36MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×132×26(スタンド含まず)
1台
1,988 税込2,187
5日以内出荷

熱中症・季節性インフルエンザになりやすい室内環境を知らせる温湿度計。 暑さ指数と乾燥指数で熱中症/季節性インフルエンザになりやすい室内環境をお知らせ。 大きな表示で見やすい、目覚ましアラーム付き。 シンプルでインテリアに馴染むデザイン。 設置場所を選ばない便利な3Way(フック・スタンド・マグネット)。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池単4×2本、マグネット付ホルダー 材質ABS 最小表示温度:0.1℃単位 湿度:1%単位 本体質量(g)約 137(電池含む、マグネット付きホルダー含まず) 精度時計:平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃) 表示時計:12時間・24時間切替可能、最高最低温湿度表示:〇 測定精度温度:0.0~40.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃ 湿度:35~75% ±5% それ以外 ±10% 温度測定範囲(℃)-5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」) 湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo」、95を超えたとき「Hi」) 保証期間1年 電池寿命約1年(1日1回アラームを使用した場合) カレンダー日付・曜日 取扱説明書(0.84MB) アラーム約30秒 音量65dB以上 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 111× 91× 24(マグネット付きホルダー含まず)
1台
2,988 税込3,287
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱中症・季節性インフルエンザになりやすい室内環境を知らせる温湿度計。 暑さ指数と乾燥指数で熱中症/季節性インフルエンザになりやすい室内環境をお知らせ。 光と顔イラストでわかりやすい表示。 大きな表示で見やすい。 暑さ指数が危険の時にアラームでお知らせ。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池単3×2本 材質ABS、PMMA アイボリー 最小表示温度:0.1℃単位 湿度:1%単位 本体質量(g)約 218(電池含む) 精度時計:平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃) 表示時計:12時間 測定精度温度:0.0~40.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃ 湿度:35~75% ±5% それ以外 ±10% 温度測定範囲(℃)-5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」) 湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo」、95を超えたとき「Hi」) 表示項目【暑さ指数】LCD:4段階イラスト、12段階バー LED:4色点滅(オン/オフ切替可能)、【乾燥指数】LCD:2段階イラスト LED:2色点滅(オン/オフ切替可能) 保証期間1年 電池寿命約1年(1日5回暑さ指数「危険」アラームが鳴った場合) 取扱説明書(0.6MB) アラーム【暑さ指数】(暑さ指数が「危険」のときのみ)音量:大(80dB以上)、小(65dB~75dB)、オフ 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約127×116×48
1台
3,988 税込4,387
5日以内出荷

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング