温湿度計・熱中対策温湿度計 :「抵抗 12V」の検索結果
関連キーワード
"きちんとはかる"空調管理・計測用の温湿度計、取付け面からの熱伝導による影響を低減し、高精度測定を実現、センサユニットのみの交換が可能、設置場所を選ばないスリムなデザイン、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体(精度:±0.3℃)を採用、センサユニット交換方式を採用、簡単取付け、▼汎用の埋込みボックス※1に取付け可能、▼※1 取付けピッチ83.5mm(JIS C 8435)、取付け面からの熱伝導の影響を低減、▼熱容量の大きい壁や柱からの熱の流入をカットするサーモプレートで取付け
取付方式ネジ止め(M4ネジ×2本)
測定範囲(℃)温度:-10~55、湿度:0~95%rh
接続方式バネ式端子台
センサー温度:白金測温抵抗体 Pt100相当/湿度:高分子静電容量式
電源電圧(V)12~24DC
応答時間温度:10分以内(0.15m/s通風下)、湿度:15秒以内
精度定格温度:±0.3℃、湿度:±2%rh(5~90%rh、25℃において)
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。