9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾湿球式のパネルの上部に、繰りだし式の温度表が取付けてあり、すぐに湿度が求められます。
TGK品番614-88-22-01 材質本体/ ABS樹脂 寸法(mm)90×30×301 質量(g)260 温度測定範囲(℃)-10~50 精度(℃)±1 アズワン品番1-627-01 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類乾湿計
1個
6,270 税込6,897
当日出荷

ゼンマイ式。一般製品。 通風装置は、ゼンマイ式のギア仕掛けで風車を回転させる機構です。
種類温度計1本 適合-10~+42℃(0.5℃)
1本
6,990 税込7,689
10日以内出荷

種類温度計1本 適合-30~+50℃(0.2℃)
1個
13,266 税込14,593
5日以内出荷

種類温度計1本 適合-30~+50℃(0.2℃) タイプ検定製品 財)気象業務支援センター
1台
24,520 税込26,972
17日以内出荷

1本
14,900 税込16,390
10日以内出荷

1台
14,900 税込16,390
5日以内出荷

種類AC/DC 適合ACアダプター付き タイプ検定製品 財)気象業務支援センター
1台
137,300 税込151,030
5日以内出荷

通風装置は風車を、小型電動機により回転させる機構で、電源は乾電池2個(DC3V)を使用します。 アダプターをつけることにより、AC100V電源でも使用できます。 黒ケース(ビニールレザー)仕様もあります。。
種類セット 適合ACアダプター付き
1台
132,660 税込145,926
5日以内出荷

型式-3967。温室・ビニールハウスなどの温湿度管理に。・湿度目盛りが大きく表示されています。 精度-温度±2℃・湿度±5%(at15~25℃)・寸法-150Φ×32mm・重量-140g
温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)0~100 TGK品番359-88-08-01 温度表示方式アナログ
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります