乾湿計TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)予約販売
乾湿球式のパネルの上部に、繰りだし式の温度表が取付けてあり、すぐに湿度が求められます。
TGK品番614-88-22-01材質本体/ ABS樹脂寸法(mm)90×30×301質量(g)260温度測定範囲(℃)-10~50精度(℃)±1アズワン品番1-627-01温度表示方式棒状目盛温度計の種類乾湿計
電動式アースマン通風乾湿計 AC/DC 木箱入TGK(東京硝子器械)5日以内出荷
通風装置は風車を、小型電動機により回転させる機構で、電源は乾電池2個(DC3V)を使用します。
アダプターをつけることにより、AC100V電源でも使用できます。
黒ケース(ビニールレザー)仕様もあります。。
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温湿度計佐藤計量器製作所税込¥12,078~¥10,980~