さらに商品を絞り込む
  • A&D(18)
  • アズワン(9)
  • 佐藤計量器製作所(55)
  • シンワ測定(24)
  • testo(テストー)(19)
  • カスタム(8)
  • マザーツール(8)
  • 熱研(6)
  • エンペックス気象計(4)
  • セコニック(2)
  • テクネ計測
  • ブランドをもっと見る
  • 付き(1)
  • 防じん(1)
  • 防水(1)
  • 0~100(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

温湿度計・熱中対策温湿度計 :「校正証明書」の検索結果

関連キーワード
  • 校正証明書付
  • 校正証明書 温度計
  • 温湿度計 校正証明書
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
温湿度 トランスミッター 工業用 温湿度計 ダクト挿入 EE210 壁掛けタイプ【校正証明書付き】 テクネ計測温湿度 トランスミッター 工業用 温湿度計 ダクト挿入 EE210 壁掛けタイプ【校正証明書付き】テクネ計測
99,000税込108,900
1個
9日以内出荷
壁掛けタイプです。 防水防塵構造(IP65/NEMA4)で、長期安定性に優れたHCT01センサーを採用しています。 EE210に採用しているHCT01センサーエレメントは、検知部表面を保護するコーティング センサー電気部はモールドされて密閉性を高めており、ごみや埃、汚染物質のある環境下でも、長期にわたり高精度の測定を継続することが可能です。
用途ビル空調や輸送中の温湿度管理、環境試験器・インキュベーター、倉庫、農業・植物工場、室内プールにて利用されております。出力4-20mA電源11~30VDC温度(℃)-20~+50湿度測定範囲(%)0-100RoHS指令(10物質対応)対応特性防水防塵校正証明書一般校正

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら