熱中症指数モニター日本緑十字社翌々日出荷
WBGT指数、気温、相対湿度に加えて、乾燥指数(絶対湿度VH)・露点(DEW)の切り替え表示が可能です。ストラップ付きで携帯に便利です。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能付きです。オートパワーオフ機能付きです。
用途屋内用。熱中症予防対策に。付属品取扱説明書、電池(テスト用)、ストラップトラスコ品番815-1756幅(mm)174高さ(mm)37タイプ携帯型奥行(mm)22使用電池CR2032ボタン電池×1個電池寿命約300時間
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
ページ: 1/ 3
温湿度計プラスSwitchBot税込¥4,398¥3,998
防水温湿度計SwitchBot税込¥2,858¥2,598
電子式温湿度計CHINO(チノー)税込¥82,478~¥74,980~