7ページ目: 温湿度計・熱中対策温湿度計
掛・置兼用
収納できる卓上用スタンド
スチール面に張り付けられる背面マグネット付き
熱中症/インフルエンザ注意目安をお知らせ
熱中症で特に注意が必要な際は、アラーム音と赤色ランプが点滅
大きくて見やすい液晶パネル
薄型スリムな温・湿度計本体
月日/時刻自動切替表示(アラーム機能付き)
仕様●測定範囲:温度:-10~60.0℃、湿度:20~95%RH●分解能:温度:0.1℃(0~50℃)湿度:1%RH(20~95%RH)●精度:温度:±1℃(0~40℃)、湿度:±5%RH(40~65%RH)●機能:熱中症注意5段階/インフルエンザ注意3段階表示、熱中症注意4、5段階目アラーム音・赤色ランプ点滅(入切可)、時計(アラーム付)/月日表示(5秒間自動切替)●電源:LR44×1個(付属)●サイズ:59(W)×15(D)×90(H)mm●重量:約52g(電池含む)●材質:ABS樹脂
アズワン品番65-2177-24
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
コードレス温湿度計(マルチチャンネル対応)THM527専用の別売本体(親機)です。
<別売りの本体(親機)、子機センサーを追加すると最大3か所の温度・湿度が測定できるマルチチャンネル対応>
キッチンからベランダと子供部屋の様子をチェックしたり、リビングと寝室からベランダの様子をチェックする等の様々な状況に対応できます。
<最高最低温度メモリー>
本体のMAX/MINボタンを押すと、最高温度、最低温度のメモリーを表示。
手動でリセットができるので、季節ごとにチェックしたり、毎日リセットしてチェックをするなど、お好みでご使用いただけます。
湿度は最高温度、最低温度に付随した湿度を表示します。
<分かりやすさ・使いやすさを重視した仕様>
本体は大型ディスプレイで、分かりやすくお知らせ。
時計機能などの設定が必要な項目はあえて省き、分かりやすさ、使いやすさを重視しました。
電池をいれるだけでコードレスで通信を開始します。
<4段階の簡易熱中症指標表示>
本体表示部には「簡易熱中症指標」を表示。
熱中症の危険度を「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」の4段階※で注意喚起します。
※日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」に示された、気温、相対湿度から求められるWBGT値(Wet-Bulb Globe Temperature (湿球黒球温度))に基づく
「危険」のとき、アラートランプが光り遠くからでも危険度を分かりやすくお知らせ。
アラートランプはON/OFFの切替えも可能です。
温度測定範囲(℃)-30~60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×25×140
本体質量(g)227(電池含まず)
電源(V)DC6(単3形アルカリ乾電池4本)
電池寿命約1年※温度20℃~25℃/湿度40%~60%の場合
測定精度(℃)±1(0.1~39.9℃時)、±2(-30.0~0.0℃/40.0~60.0℃時)
湿度測定範囲(%)20~90、±5(31~80%時)(温度20~30℃の場合)、±10(20~30%、81~90%時)(温度20~30℃の場合)
測定間隔約1分
付属品単3形アルカリ乾電池4本(モニター用)、取扱説明書(保証書付)
仕様【熱中症指標表示】注意、警戒、厳重警戒、危険の4段階表示
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
低露点測定用の高応答速ハンディ型露点計で、-60~+20℃dpの測定が可能です。
高分子式露点計TE-660露点センサーとTKN-MH1モニターがセットになったハンディタイプの露点計です。
センサーとモニターを付属のケーブルで繋ぎ、電源を入れるだけで簡単に露点測定が開始できます。
ON/OFFボタンのみの操作なので、どなたでも簡単にご使用いただけます。
自動校正機能付き。単三電池4本で約8時間駆動します。
高速応答
仕様【供給範囲】露点センサー、ハンディモニター、センサーケーブル2m、モニター保護カバー、キャリングケース、取扱説明書、試験成績書
材質【筐体】センサー/ステンレス・スチール、本体/ABS
電源センサー:18~28VDC/本体:単三乾電池4本
ケーブル長(m)2(供給電源、4-20mA出力、共通GNDの3線式タイプ)
本体質量(g)約330
アナログ出力4~20mA(3線式)、RL<500Ω
温度測定範囲(℃)-60~20dp(露点)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×165×35(コネクタ・保護カバーを除く)
センサー寸法(mm)Φ30×140
使用温湿度範囲センサー:-40~70℃/0~100%RH(結露無きこと)、本体:0~50℃
保管温湿度範囲センサー:-40~60℃/0~100%RH(結露無きこと)、本体:-20~60℃
応答速度90%応答速-20℃dp→-60℃dp(5分以下)、-60℃dp→-20℃dp(15秒以下)
耐圧力(MPa)0~8(センサー)
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度(℃)±2dp(環境温度25℃において)
接続配管G1/2”ネジ
1台
¥339,800
税込¥373,780
8日以内出荷
電源不要
温度測定範囲(℃)0~40
湿度測定範囲(%)20~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×29×
設置方法置き掛け兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
大型液晶で見やすくわかりやすいです
時刻/月日表示機能付き(5秒毎自動切替)
目覚ましアラーム/時報機能付き
最高・最低温度・湿度メモリー表示機能
安心の国内検品済
付属品取扱説明書(保証書付)、単4乾電池×1
材質ABS樹脂、PC樹脂
質量(g)約130(箱含む)
本体寸法(mm)約103×96×20
温度測定精度±1℃以内(0~50℃)
湿度測定精度±5%RH以内(45~75%常温にて)
アズワン品番64-3279-88
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
測定読み取りが容易な大型液晶表示(文字高13mm)です。操作は電源キー(POWER)のみの簡単操作です。本体のスリム化をはかり、ハンディー型温湿度計としての操作性を向上させました。
用途コンピュータールーム、工場内、研究室等の環境測定に。
スタンド&壁掛け穴付
湿度測定範囲(%)0~100
材質プラスチック
タイプ壁掛け・卓上
本体質量(g)157
1目盛(℃)1
寸法(Φ×mm)155×35
設置方式壁かけ・卓上両用
アズワン品番64-8891-78
温度表示方式アナログ
1目盛(%)2
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
薄さ17mmのポケットサイズ。
ワイドな測定範囲。
露点演算/湿球温度表示。
最大値・最小値・ホールド表示。
テーブルスタンド/保護キャップ付。
オートパワーオフ切替。
用途温湿度の測定
付属品単四アルカリ乾電池2個
精度±0.5℃±3%(20~80%)
表示分解能0.1℃/0.1%
温度測定範囲(℃)-40~70
機能露点演算
湿度測定範囲(%)0~99
温度表示方式デジタル
マイゾックスコード219094
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
SDカードに記録可能なデジタル温湿度・CO2計です。
測定範囲温度:0~50℃、湿度:10~90%RH、CO2:0~4000ppm
付属品SDカード4GB、壁面取付ユニット、電池、ACアダプタ、取説
質量(g)約285
電源単4電池×6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×32
分解能(℃)0.1
データ出力SDカード、USB出力
測定間隔5秒/回
時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒)
温度表示方式デジタル
分解能(ppm)1
分解能(%RH)0.1
遠くからでも一目でわかる大型数字&段差型目盛
ご家庭やオフィスの「決まり」に合わせて、目印を貼れる目安ポイントシール付
精度温度計:±1℃湿度:±3%RH
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲温度:-20~40℃ 湿度:10~90%
材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ
寸法(mm)Φ71×21
質量(g)33
精度温度:-20~40℃まで±2℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10%
1目盛温度:2℃ 湿度:5%
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)0~100
材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂
寸法(mm)Φ156×30
質量(g)140
1目盛温度計:2℃、湿度計:5%
温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃
設置方式壁掛け
湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
気体温度、相対湿度、気圧を測定
校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適
しきい値を超えるとアラームが作動
背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応
気体温度、相対湿度、気圧を測定
校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適
しきい値を超えるとアラームが作動
背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応
温度と湿度を同時に測定できます。やわらかいフォルムで、どんなお部屋にもマッチします。裏面スタンド付きで、壁掛けだけでなく卓上にも置けます。本体ケースに抗菌剤入りプラスチックを使用しています。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計
温度測定範囲(℃)-28~48
湿度測定範囲(%)15~100
材質本体:ABS樹脂(抗菌剤配合)
寸法(mm)Φ120×30
質量(g)100
1目盛温度計:2℃、湿度計:5%
温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃
設置方式壁掛け/卓上式
湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
健康管理や省エネに役立ちます。カラフルでシンプルなデザインです。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計
温度測定範囲(℃)-30~50
材質本体:ポリスチレン樹脂
寸法(mm)295×67×19
質量(g)100
1目盛温度計:2℃、湿度計:5%
温度精度±2℃
湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%
健康管理や省エネに役立ちます。裏面にフック穴が付いています。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計
材質目盛板カバー:ポリスチレン樹脂
1目盛温度計:2℃、湿度計:5%
温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃
設置方式壁掛け
湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%
温度表示方式アナログ
温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
スタンドを外して壁掛けにも使用できます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)10~90
材質本体:ポリスチレン樹脂
1目盛温度計:2℃、湿度計:5%
温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃
設置方式卓上式/壁掛け
湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
文字盤上に4段階の注意ゾーンをカラーで表示!
温度計と湿度計の針の交差点や▲(三角)矢・指針を読みとり、どの色の注意ゾーンにあるかにより注意度の目安がわかります。
通常の温度計・湿度計としても使えます。
熱中症の指標としてWBGT(湿級黒球温度)が使用されていますが、室内用で輻射熱の影響が少ないことから本製品は家庭でも馴染みの深い温度・湿度から暑さの指数を想定し、その注意レベルを文字盤上に表示したものです。
温度測定範囲(℃)10~40
温度表示方式アナログ
お部屋の温度と湿度・最高と最低の測定を表示します。大きな表示で読み取り易く、ソーラーパネル式ですので電池の消耗が少ないです。ソーラーパネルは照度150ルクス以上で使用する事が出来ます。(150ルクスとは、一般家庭の室内の明るさとほぼ同じです。
用途お部屋の温度と湿度の測定。最高最低温度の測定。
小型・計量で設置場所を選ばない温湿度計記録計。レンジは温度 -15~40℃、湿度 5~100%rh、7日用記録紙が一冊付属します。
測定範囲温度/-15~40℃、湿度/5~100%rh
トラスコ品番308-3543
種別温湿度計
質量(kg)1.6
測定精度温度/±2℃(10~30℃、その他は±3℃)、湿度/±5%rh(30~90%rhat15~25℃、その他は±7%rh)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×190×97
アズワン品番1-615-03
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
シンプルで手軽、コストパフォーマンスにすぐれた温度計です。温室などの温度管理に。
最小目盛±1℃
TGK品番359-88-21-06
質量(g)約55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×252×18
温度測定範囲(℃)-30~50
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
本商品は熱中症暑さ指数計とアルカリ乾電池単3のセット商品です。【熱中症暑さ指数計】。本器は、屋内の暑さ指数(WBGT指数)と4段階の注意レベルの表示、温度、湿度の測定器です。室内での熱中症予防の目安としてご活用ください。見やすい大画面デジタル表示です。設定したWBGT指数を超えると音と光でお知らせします。壁掛け・卓上どちらでも設置可能です。【アズワンのアルカリ乾電池 単3】。普段使いから備蓄まで、バランスに優れたオールラウンダーな乾電池です。規格を表す数字が大きく、わかりやすいデザインです。ハイパワーで長寿命・長期保存ができます。
お部屋に合わせやすい新色ホワイト登場。シンプルホワイト:インテリアに合わせやすい、白い本体色を採用しました。壁掛けタイプ:掛けるだけでお部屋の湿度・温度がわかります。
材質本体:ポリエスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリエスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ
精度【温度】-20~40℃ ±2 (それ以外)±4 / 【湿度】30~80% ±10
1目盛【温度】2℃【湿度】5%
・手のひらに乗るミニサイズの温湿度計。・熱中症・インフルエンザの危険度をかわいい表情でお知らせ。・玄関やキッチンなど狭い場所にも置きやすい。・便利な壁掛けフック穴とストラップ穴付
用途室内の温度、湿度の測定・管理。
仕様熱中症/インフルエンザ表示:熱中症:4段階インフルエンザ:2段階
材質ABS樹脂
本体寸法(mm)約 幅55×奥行22×高さ53
本体質量(g)約41(電池質量を含む)
液晶サイズ44×39mm
電源(個)単4形乾電池×1(動作確認用)
温湿度表示温度:-10.0~50.0℃、湿度:10~99%
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度(℃)温度0.0~40.0:±1-10.0~-0.1、40.1~50.0:±2湿度50~80%:±5%20~49%、81~95%:±10%※
・置き場所に困らないコンパクトサイズの温湿度計。熱中症・インフルエンザの危険度目安をかわいい表情でお知らせ。測定された温度・湿度の最高数値と最低数値を表示できます。便利な壁掛けフック穴&スタンド付
用途室内の温度、湿度の測定・管理。
仕様熱中症/インフルエンザ表示:熱中症:4段階インフルエンザ:2段階
材質ABS樹脂
本体寸法(mm)約 幅72×奥行18×高さ74
本体質量(g)約63(電池質量を含む)
液晶サイズ62×62mm
電源(個)単4形乾電池×1(動作確認用)
温湿度表示温度:-10.0~50.0℃、湿度:10~99%
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度(℃)温度0.0~40.0:±1-10.0~-0.1、40.1~50.0:±2湿度50~80%:±5%20~49%、81~95%:±10%※
割れにくいアクリルカバー。加湿や除湿の目安も確認できます。測定範囲:温度/0~50℃、1目盛1℃ 湿度/ 0~100%、1目盛5%。測定精度: 温度/±2℃以内(0~50℃)。湿度/±5%以内(35~85%)※周囲環境20~25℃において。大きさ:30(直径)×4.1(厚さ)cm。重 さ:750g
1個
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
大きくて見やすい温湿度計
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(3V DC(単3形アルカリ乾電池(LR6)×2本))
測定範囲(℃)温度:‐9.9~50.0(-9.9未満のとき「Lo」、50.0を超えるとき「Hi」)湿度:20~95%(20%未満のとき「Lo」、95%を超えるとき「Hi」)
精度時計:平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)
機能・環境判定(温度・湿度 各3段階)・最大・最小温湿度・カレンダー(年月日・曜日)・時計(12時間・24時間切替)・アラーム(約 30秒 音量:65dB以上)・スヌーズ(5分間隔で約30秒、2回)・操作音のON/OFF
電池寿命約2年(1日3回アラームを約30秒鳴動の場合)
表示周期約20秒に1回
測定精度(℃)温度:0.0~40.0 ±1.0 それ以外±2.0 湿度:35~75% ±5% それ以外±10%
最小表示(℃)温度:0.1単位 湿度:1%単位
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
質量(g)約65(電池を含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32×107
精度(℃)WBGT:±2.0(15.0~40.0±3.0(左記以外)
温度精度±0.6℃(20.0~50.0℃)±1.0℃(左記以外)
表示範囲湿度:0.1~99.9%rh
電源(個)リチウム電池CR2032×1
表示範囲(℃)WBGT:0.0~50.0、-9.9~60.0
湿度精度±5.0%rh(30.0~90.0%rh)±10%rh(左記以外)
長い折りたたみ式チャート紙の採用により、幅広い時間軸で最長6ヶ月間の連続記録が可能です。
寸法(mm)300×105×245
質量(kg)約2.8
電源単1電池×4(モニタ電池付属)またはACアダプタ(別売)
測定範囲(℃)温度:-20~80 湿度:0~100%RH
測定方式温度:半導体式 湿度:高分子静電容量式
精度(℃)温度:±1(0~50 湿度:±3%RH(20~80%RH)
目盛(℃)温度:1 湿度:1%RH
表示内容温度 相対湿度 露点温度 絶対湿度
1個(1個)
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
取付方式ネジ止め(M4ネジ×2本)
測定範囲(℃)温度:-10~55、湿度:0~95%rh
接続方式バネ式端子台
センサー温度:白金測温抵抗体 Pt100相当/湿度:高分子静電容量式
電源電圧(V)12~24DC
応答時間温度:10分以内(0.15m/s通風下)、湿度:15秒以内
精度定格温度:±0.3℃、湿度:±2%rh(5~90%rh、25℃において)
基本機能を集約した簡単操作のデジタル温湿度計。コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易。カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上。温度測定機能、湿度測定機能、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能。 露点/湿球温度機能
用途製品品質の維持と製造環境の最適化。倉庫管理。農作物の生育環境の最適化。建物の温湿度管理と快適な居住環境の維持
付属品取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)約 W 56 × H 170 × D 33
質量(g)約120(電池含む)
電源単4形乾電池 × 3本(別売)
測定範囲(℃)・温度:0~+50・湿度:10~90%RH
センサータイプ・温度:半導体センサー・湿度:半導体センサー
分解能(℃)・温度:0.1・湿度:0.1%RH
サンプリング約 2 回/秒
使用温湿度範囲-10~+50、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)
オートパワーオフ10分(解除可)
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度(℃)・温度:±1.0(+10~+40 )、±2.0(左記以外)・湿度:±5.0%RH(25、40~80%RH)、 ±8.0%RH(左記以外)
材質本体:スチール 数字札:ABS樹脂
寸法(mm)450×300×20
質量(g)740
板厚(mm)0.5
取付穴(mm)4×4ヶ所
1台(1台)
¥8,640
税込¥9,504
翌日出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。