1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品専用電源アダプタ 質量(g)(本体+測定台)約350、(電源アダプタ)約100 使用温度範囲(℃)15~30 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100(専用アダプタ使用) 適合チップACME-590H 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×39×157(電源アダプタを除く) 表示分解能1mV 温度測定範囲(℃)250~575 使用湿度範囲30~75%RH 表示モード電圧(mV) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
219,800 税込241,780
6日以内出荷

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります