温度計 表面&空気セットtesto(テストー)4日以内出荷
機能性と操作性に優れたデジタル温度計スターターセットです。バックライト付きディスプレイです。堅牢かつコンパクトなボディです。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポートします。高品質な表面温度プローブと気体温度プローブです。セパレート型で使用するための補償導線を付属しています。
付属品表面温度プローブ、気体温度プローブ、延長用補償導線(1m)、単3乾電池×3トラスコ品番686-6197幅(mm)135高さ(mm)28奥行(mm)60センサーK熱電対温度表示最小:0.1℃表示範囲(℃)温度:-50~+400測定温度範囲(℃)-50~+400、IN/OUT:-50~+400RoHS指令(10物質対応)対応
温度計 110 Food用 TopSafe プロテクタtesto(テストー)24日以内出荷
testo 110 Food 専用のプロテクタtesto 110 Food にプロテクタとプローブを装着した際の保護等級は IP65プロテクタを本体より取り外して洗浄が可能、清潔さをキープ
トラスコ品番701-6110色白・透明RoHS指令(10物質対応)対応
セレナハート温・湿度計エンペックス気象計4日以内出荷
透明なクリアアクリルのアナログ温湿度計です。
温度計と湿度計の針先がハートのかわいいデザイン。
シンプルでモダンなデザインでお部屋のインテリアとしても最適です。
置き掛け兼用で様々な場所への設置が可能。
アナログ式ですので電池不要、操作不要でお使いいただけます。
安心と信頼の日本製。
材質アクリル・PS樹脂電源不要寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約106×106×25設置場所置掛兼用RoHS指令(10物質対応)対応
シュクレ・ピタ吸盤付デジタル温度計エンペックス気象計当日出荷
吸盤付きのデジタル温度計です。
電池を入れた時点からの約24時間ごとの最高温度・最低温度を同時表示します。
防滴構造(防水ではありませんので、水中や水、雨が直接当たる場所への設置禁止)
貼り付ける吸盤は外れますので、前面、背面を付け替えが可能です。
吸盤を外せば掛け穴としてもご使用いただけます。
小動物のケージやバルコニーなど風雨が直接あたらない屋外など様々な
シーンでご活用いただけます。
材質ABS樹脂、ポリエチレン、シリコン、PVC電源CR2025×1(付)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約102×46×23本体質量(g)約44(電池含)温度精度±1℃(0~40℃)保証期間6ヶ月間表示単位0.1℃測定温度範囲(℃)-20~60設置場所吸盤RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.94MB)
防水型デジタル温度計ケニス当日出荷
自動校正機能を搭載した温度計です。
研究所や実験室等での使用に適した先丸プローブです。
寸法(mm)25×18×175電源アルカリボタン電池LR44×1(付属)測定範囲(℃)-40~155先端形状先丸(センサー)精度(℃)±0.5(-40~-10℃/21~115℃)、±0.3(-10~20℃)、±1.0(その他)センサー寸法(mm)Φ3.56×99分解能(℃)0.1防塵防水性能IP56RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
トキメクス快適計 TQシリーズエンペックス気象計62日以内出荷
掛型温度計・湿度計・快適計・時計快適ゾーンをお知らせ
寸法(mm)250×35色オフホワイト質量(g)560電源単三乾電池1本精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×35×250設置方法壁掛け用アズワン品番61-6866-40RoHS指令(10物質対応)対応
ウェザータイムエンペックス気象計5日以内出荷
掛型メタリック。温度計・湿度計・時計
寸法(mm)285×115×38質量(g)500電源単三乾電池1本精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×38×285設置方法壁掛け用アズワン品番61-6866-39RoHS指令(10物質対応)対応
生活管理温・湿度計/温度・湿度・時計エンペックス気象計3日以内出荷
掛型温度計・湿度計・時計
種別生活管理温度・湿度・時計寸法(mm)285×115×38質量(g)500(ギフトボックス)アズワン品番61-6866-37RoHS指令(10物質対応)対応
セレナ・カラー温・湿度計 クリアボックス LVシリーズエンペックス気象計3日以内出荷
置・掛兼用。温度計・湿度計。クリアな色合いが美しいインテリアとして
寸法(mm)106×23質量(g)80電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×23×106設置方法置き掛け兼用RoHS指令(10物質対応)対応
セレナ温・湿度計 クリアボックス LVシリーズエンペックス気象計3日以内出荷
置・掛兼用、シースルータイプ温度計・湿度計透明感のあるシースルータイプ
寸法(mm)106×23質量(g)80電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×23×106設置方法置き掛け兼用RoHS指令(10物質対応)対応
リビ・ウッディ温・湿クロック ギフトボックス LVシリーズエンペックス気象計(1件のレビュー)3日以内出荷
置・掛兼用、スタンド付温度計・湿度計・時計アースカラー採用
寸法(mm)122×292×38質量(g)530電源単三乾電池1本精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×38×122設置方法置き掛け兼用RoHS指令(10物質対応)対応
晴天望機・1台4役 BWシリーズエンペックス気象計3日以内出荷
掛型天気予測・温度計・湿度計・時計
寸法(mm)292×122×40質量(g)530電源単三乾電池3本精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×40×292設置方法壁掛け用アズワン品番61-6864-06RoHS指令(10物質対応)対応
メロディ気象台 BWシリーズエンペックス気象計6日以内出荷
掛型、4つのメロディ。天気予測・メロディ・温度計・湿度計・時計。お洒落でハイグレードな大型サイズ
種別EX寸法(mm)315×55質量(g)1570アズワン品番61-6864-10RoHS指令(10物質対応)対応
メロディ気象台 BWシリーズエンペックス気象計3日以内出荷
掛型、高級天然木枠。天気予測・メロディ・温度計・湿度計・時計。高級天然木の風格とゴールドトーンの洗練された文字盤。ハイグレードな大型サイズ
種別グランデ寸法(mm)320×58質量(g)1600電源単三乾電池4本精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×58×320設置方法壁掛け用アズワン品番61-6864-09RoHS指令(10物質対応)対応
ウェザーパル BWシリーズエンペックス気象計3日以内出荷
掛型。天気予測・温度計・湿度計・電波時計。温度湿度計付お天気電波時計。ウレタン仕上げで温かみのある木枠
種別電波時計・1台4役寸法(mm)270×54質量(g)950(ギフトボックス)アズワン品番61-6864-17RoHS指令(10物質対応)対応
ウェザーパル BWシリーズエンペックス気象計3日以内出荷
掛型、高級天然木枠。天気予測・温度計・湿度計・時計。高級木枠の風格とゴールドトーンの洗練された文字盤がハイグレードな大型サイズ
種別Ⅱ気象台寸法(mm)320×58質量(g)1480アズワン品番61-6864-11RoHS指令(10物質対応)対応
快適モニタ1台4役 ギフトボックスエンペックス気象計3日以内出荷
掛型、大好評シリーズ。温度計・湿度計・不快指数・時計。天然木とゴールドトーンの計器がほどよくマッチ
寸法(mm)285×120×38質量(g)520アズワン品番61-6866-22RoHS指令(10物質対応)対応
ウェザーマスター気象計 ギフトボックスエンペックス気象計3日以内出荷
掛型。気圧計・温度計・湿度計。美しい木目の風格。落ち着いたゴールドトーンの計器
寸法(mm)422×142×40質量(g)990アズワン品番61-6864-05RoHS指令(10物質対応)対応
アトモス気象計 ギフトボックスエンペックス気象計4日以内出荷
掛型、大好評シリーズ。気圧計・温度計・湿度計。天然木とゴールドトーンの計器がほどよくマッチ
寸法(mm)285×120×38質量(g)520電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×38×285設置方法壁掛け用アズワン品番61-6864-04RoHS指令(10物質対応)対応
デュエット気象計 ギフトボックスエンペックス気象計6日以内出荷
置型。気圧計・温度計・湿度計。実用的なインテリアとして。記念品や贈り物にも
寸法(mm)140×285×45質量(g)880アズワン品番61-6864-03RoHS指令(10物質対応)対応
ウェザーガイド気象計 ギフトボックスエンペックス気象計3日以内出荷
気圧計・温度計・湿度計を天然木に納めた掛型タイプ
寸法(mm)425×160×40質量(g)1210電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×40×425設置方法壁掛け用アズワン品番61-6864-01RoHS指令(10物質対応)対応
トラディション気象計 ギフトボックスエンペックス気象計3日以内出荷
英国調トラッド、ベストセラー。外枠材質に天然木を使用。温度計・湿度計・気圧計付き。日本製
寸法(mm)480×140×45質量(g)790アズワン品番61-6863-99RoHS指令(10物質対応)対応
トリオ気象計 ギフトボックスエンペックス気象計予約販売
卓上型、回転台。六面体の3つの面に気圧計・温度計・湿度計をはめこんだ卓上型
寸法(mm)135×110×110質量(g)600電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×135設置方法卓上用アズワン品番61-6863-97RoHS指令(10物質対応)対応
MONO 温度計・時計・湿度計エンペックス気象計4日以内出荷
新しいライフスタイルにマッチした
シンプルで気品ある温度計・湿度計シリーズ
質量(g)約530(箱含む)電源不要本体寸法(mm)約122×292×38精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×38×122設置方法置き掛け兼用設置方式置・掛兼用材質(外枠)ABS樹脂・ガラス温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
窓用室外温度計エンペックス気象計(2件のレビュー)当日出荷
室外の温度が簡単に解ります。本体装着用両面テープで、取付簡単。
材質PC+アルミ本体寸法(mm)直径75×15使用場所窓RoHS指令(10物質対応)対応
エクストラ温・湿度計エンペックス気象計(7件のレビュー)予約販売
シンプルで見やすい壁掛け温度湿度計です。
バイメタル式温度計、バイマテリアル式湿度計です。
質量(g)約115(箱含む)電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-30~50寸法(直径Φ×厚さ)(mm)120×27湿度測定範囲(%)10~80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×27×120設置方法壁掛け設置方式壁掛け温湿度表示-30~+50℃、10~90%RH温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
防雨型温・湿度計エンペックス気象計(7件のレビュー)当日出荷
バイメタル式温度計、バイマテリアル式湿度計です。
防水性能(保護等級3、防雨型程度)で湿度も計れます。
屋外設置が可能であることから、多用途に対応できます。
付属品取付金具、ネジ付き寸法(mm)Φ140×152×31質量(g)約215(箱含む)電源不要温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×31×152設置方法壁掛け設置方式壁掛け温湿度表示0~+50℃、20~90%RH温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性防雨
デジコンフォⅡ(デジタル湿度計/内・外温度計)エンペックス気象計(5件のレビュー)当日出荷
温度と湿度を同時に表示温度は室内と室外など2ヶ所の温度を計測DRY COMFORT WETで快適度の目安をイラストで表示温度・湿度の最高最低メモリー表示機能付室内外の温度、室内湿度アラーム機能付着脱式の温度外部センサ(生活防水)小さな穴も通りやすくコード切断の場合は別売外部センサー(5m)と取替え可能外部センサホルダー付(接着止め・ビス止め可能)掛式・置式兼用型使い方自由自在。
種別置掛兼用コード長さ(m)約2.8本体寸法(mm)約98×75×18温度測定範囲(℃)(本体)0~50、(外部センサー)-10~60湿度測定範囲(%)20~80電池単4乾電池2個温度測定精度±1℃(0~40℃)、±2℃(範囲外)電池寿命約10ヶ月設置方式置掛兼用材質(外枠)ABS樹脂湿度測定精度±5%RH(40~80%RH)、±7%RH(範囲外)温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
温度計・湿度計セットシンワ測定(12件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
健康管理や省エネに役立ちます。両面テープ付きなので、色々な所に貼り付けて使用できます。適温、適湿ゾーンには色が付いています。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計温度測定範囲(℃)-30~70湿度測定範囲(%)0~100材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂寸法(mm)Φ48×17質量(g)111目盛温度計:2℃、湿度計:2%温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃設置方式両面テープ式湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
環境管理温・湿度計「熱中症注意」エンペックス気象計(6件のレビュー)取扱停止中
文字盤上に4段階の注意ゾーンをカラーで表示!
温度計と湿度計の針の交差点や▲(三角)矢・指針を読みとり、どの色の注意ゾーンにあるかにより注意度の目安がわかります。
通常の温度計・湿度計としても使えます。
熱中症の指標としてWBGT(湿級黒球温度)が使用されていますが、室内用で輻射熱の影響が少ないことから本製品は家庭でも馴染みの深い温度・湿度から暑さの指数を想定し、その注意レベルを文字盤上に表示したものです。
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
ページ: 1/ 3
熱中症計EVERNEW(エバニュー)税込¥2,308¥2,098
温湿度計プラスSwitchBot税込¥4,398¥3,998
防水温湿度計SwitchBot税込¥2,858¥2,598
電子式温湿度計CHINO(チノー)税込¥82,478~¥74,980~