11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1日1回最高最低温度を自動リセット 温度・湿度・時刻を同時に表示 最高温度、最低温度を記憶 記録した時刻も表示 見やすい大型液晶画面 フェイスアイコンで快適・不快を表示 卓上・壁掛け(背面マグネット)兼用
寸法(mm)約90×85×20 使用温度範囲(℃)0~50 電源単4乾電池×1本 精度温度±1℃(0~40℃)、湿度±5%RH(40~70%RH常温) 使用湿度範囲20~90%RH 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×20×90 温度測定精度±1℃(0~40℃)、±2℃(左記以外) 設置方法卓上/背面マグネット 材質(外枠)ABS樹脂、PC樹脂 湿度測定精度±5%(40~70%RH 常温)、±7%RH(左記以外) 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,098 税込2,308
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で簡単で安心できるロガーです。温度・湿度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途付属またはオプションの温湿度センサ使用で温度と湿度を同時に記録 付属品温湿度センサ(LR9504)×1、スタンド、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、取扱説明書、操作ガイド トラスコ品番408-4195 質量(g)105 電源電池残量が少ない場合、電池交換時に記録を中断します。電池交換後、自動的に記録を再開します。電池交換により交換前のデータが消えることはありません。 測定項目温度1ch、湿度1ch 測定精度温度/±0.5~±2.0℃、湿度/±5%RH~±10%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×57×28 温度測定範囲(℃)-40~85 記録方式(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存 湿度測定範囲(%)0~100 インターフェースLR5091、LR5092と赤外線通信 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×28×57 使用温湿度範囲-20~70℃、80%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP54(防滴構造) 表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など 電池寿命約3ヶ月(記録間隔1分/省電力モード/瞬時値記録/環境温度20℃)、約20日(記録間隔1秒/省電力モード/瞬時値記録/環境温度20℃) メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 特性防滴防塵 メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ 記録モード瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録 データ記録件数瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり) 記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分 記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始 記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコニック温湿度記録計
6ヶ月長期記録のベーシックモデル。 折りたたみチャート紙に連続記録。 見やすい大型液晶表示。 設置場所を選ばない電池駆動タイプ。 ACアダプタ(別売)により商用電源での使用も可能です。 温度赤色、湿度青色の鮮明なペンで記録をおこないます。
仕様長期記録、アラーム機能、センサ延長(延長ケーブル(別売)による5m/20m/50m)、簡易校正機能 質量(kg)約2.8 タイプアナログモデル 電源単一乾電池4本またはACアダプタ(別売) 測定方式温度/半導体式、湿度/高分子静電容量式 温度測定範囲(℃)-20~80 記録方式折りたたみチャート紙(全長12m、有効記録幅100mm)、カートリッジペン(赤、青) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×245×105 機能マーク機能/温度記録に重畳マーキング 湿度測定範囲(%)0~100RH 校正(センサ)温度1ポイント、湿度1ポイントまたは2ポイント 使用環境温度(℃)0~50 表示内容測定/温度(摂氏または華氏)、相対湿度、露点温度、絶対湿度 アラーム出力別売リレーユニットによる(温湿度上下限2点) 温度測定精度±1.0℃(0~50℃) 電池寿命20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、6ヶ月(2.5mm/h)(節電モードで、アルカリ乾電池を使用した場合) 湿度測定精度±3%RH(20~80%/at25℃) 記録時間チャート紙/20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、6ヶ月(2.5mm/h) 使用環境湿度(%)20~90%RH、結露なきこと 紙送り速度(mm/h)20(1.5分)、10(1.5分)、20(3.0分)、2.5(6.0分)
1台ほか
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコニック温湿度記録計
デジタル対応、メモリー機能付。 SDカードにメモリー。 メモリ機能で大事な記録をバックアップ。パソコンで書類作成。データ保管。 設置場所を選ばない電池駆動タイプ。 ACアダプタ(別売)により商用電源での使用も可能です。 温度赤色、湿度青色の鮮明なペンで記録をおこないます。 トレーサビリティ照明資料の発行が可能です(有償)。
仕様長期記録、アラーム機能、センサ延長(延長ケーブル(別売)による5m/20m/50m)、簡易校正機能、メモリ機能 質量(kg)約2.9 タイプデジアナモデル 電源単一乾電池4本またはACアダプタ(別売) 精度温度±0.5℃(測定範囲0~50℃)、湿度±3%RH(25℃時20~80%RH) 測定方式温度/半導体式、湿度/高分子静電容量式 温度測定範囲(℃)-20~80 記録方式折りたたみチャート紙(全長12m、有効記録幅100mm)、カートリッジペン(赤、青)、SDカード(128MB以上~2GB以下)、保存周期(1、1.5、3、5、6、10、12、15、30、60/分) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×245×105 機能マーク機能/温度記録に重畳マーキング 湿度測定範囲(%)0~100RH 校正(センサ)温度1ポイント、湿度1ポイントまたは2ポイント 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×245(突起部含まず) 使用環境温度(℃)0~50 表示内容測定/温度(摂氏または華氏)、相対湿度、露点温度、絶対湿度 アラーム出力別売リレーユニットによる(温湿度上下限2点) 温度測定精度±1.0℃(0~50℃) 電池寿命20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、4ヶ月(2.5mm/h)(節電モードで、アルカリ乾電池を使用した場合) 湿度測定精度±3%RH(20~80%/at25℃) 記録時間チャート紙/20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、6ヶ月(2.5mm/h) 使用環境湿度(%)20~90%RH、結露なきこと 紙送り速度(mm/h)20(1.5分)、10(1.5分)、20(3.0分)、2.5(6.0分)
1台ほか
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シチズンアナログ温湿度計
エコ商品
快適な空間を知るために役立つアナログ温湿度計です。
トラスコ品番835-4820 幅(mm)150 高さ(mm)150 タイプ掛け 奥行(mm)33 電源(V)電源不要 最小表示5(%RH) 測定項目温度、湿度 湿度(%RH)測定:10~90(%RH) 表示範囲10~90(%RH) 表示範囲(℃)温度:-20~40 測定温度範囲(℃)-20~40 RoHS指令(10物質対応)対応 最小表示(℃)温度:2
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

圧縮空気内露点温度測定用プローブとポータブルの温湿度計のセットです。 付属のUSBケーブルにてメーカー作成のソフトウェア(無料)を利用可能です。
用途圧縮空気内の露点温度 測定項目露点温度、温度、相対湿度 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
299,800 税込329,780
32日以内出荷

仕様絶対最大温度測定 = +150℃最大湿度測定 = 100%RH最高温度測定精度 = ±0.1 ℃最高湿度測定精度 = ±0.8 %RH露点測定 = ありメータータイプ = ハンドヘルドインターフェースタイプ = UART機能 = 記録電源 = メイン重量 = 210gA 2m extension cable is available for the H2-S probe see stock no. ; 668-0781 668-0781 When ordering ; 668-0794 668-0794 HC2-HK25 Humidity, High Temp. probe it is necessary to also order ; 720-9005 720-9005 SP-M15 wire mesh filter to protect the sensors. Hygroclip2 Humidity ; Temperature Probes. Hygroclip2 humidity ; temperature probes for use with the HygroPalm 22 thermohygrometer. Fully interchangeable without loss of precision ±0.8%RH , ± 0.1℃ accuracy Based on AirChip 3000 digital technology User configurable settings Integral 2000 point data storage Automatic sensor test and drift compensation RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

温度・湿度を同時に計測。それぞれ6000データを収録できます。 収録間隔は1~60分で任意設定が可能です(10分間隔で40日間)。
測定範囲-40~60℃/0~100%RH 種別本体 寸法(mm)54×105×14 質量(g)約80 電源単4乾電池×2本(付属) 材質(ケース)ABS樹脂 入力点数温度/1点、湿度/1点 使用環境温度(℃)-20~55(本体) データ数温度・湿度各3000(10分間隔・約20日間) 温度測定精度±0.5℃±1digit(at-5~50℃、左記以外は±1℃±1digit) 通信機能標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続) 湿度測定精度±3%RH(at25±2℃、0~99%RH)
1個ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンペックス気象計ウエザーコムⅡ
エコ商品
高性能・高精度温度・湿度センサ搭載。 最大8000点を記録保存ができる大容量メモリ搭載。 耐結露性にすぐれた電子湿度センサ搭載。 内蔵CPUがデータを処理し、微小な温度、湿度の変化を正確に表示。 サンプリング周期は1回/1秒~120分選択可能。 記録したい時だけ最大50点メモリできる一時記録モード。 コード長1.5mのプローブの先端で測定。 安心と信頼の日本製。 専用ソフトは簡単ダウンロード。 ダウンロード後はパソコンと接続してもお使いいただけます。 本体で記録したログデータをグラフ表示。 現在温度・湿度をアナログ/デジタル表示。 日付、時間を指定して見たい情報をプリントアウトが可能。 記録したデータをパソコンで管理ができます。
付属品取扱説明書(保証書付)、卓上スタンド、ボタン電池CR-2032×2、USBケーブル、温湿度計検査成績書 材質ABS樹脂 寸法(mm)(プローブ)直径約22×130 質量(g)約400(箱含む) 電源CR2032×2 ケーブル長(m)1.5 本体寸法(mm)約120×68×19 精度温度計:±0.3℃以内(-30~90℃)、湿度計:±2%RH以内(0~90%/25℃) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×19×68 保証期間1年 アズワン品番2-2740-31-20 温湿度表示-30~100℃、0~100% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
欠品中

testo605iは、室内やダクト内の温度と湿度の測定に最適で、露点温度・湿球温度・絶対湿度の演算も可能です。スマートフォン/タブレットに専用アプリを入れて使用すると、室内やダクト内の気温と湿度を簡単にそして確実に測定できます。
付属品乾電池、出荷検査書 トラスコ品番253-8146 幅(mm)30 高さ(mm)243 奥行(mm)24 電源(V)単4乾電池×3本(付属) 最小表示湿度:0.1(%RH) 測定項目温度、湿度 湿度(%RH)0~100(%RH) 表示範囲湿度:0~100(%RH) 測定温度範囲(℃)-20~+60 RoHS指令(10物質対応)対応 最小表示(℃)温度:0.1
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

testo160THは温度 繊細で高価な展示品や保管されている文書を保護します。Wi-Fiデータロガーtesto160 TH は温湿度センサが内蔵されており、博物館・美術館において館内の雰囲気環境を包括的に常時モニタリングすることができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
トラスコ品番402-7131 幅(mm)22 高さ(mm)64 奥行(mm)76 電源(V)単4乾電池×4 電源単4乾電池×4 最小表示湿度(%RH):0.1 温度表示最小:0.1℃ インターフェース64 測定温度範囲(℃)-10~+50 RoHS指令(10物質対応)対応 湿度測定範囲(%RH)0~100 無線LANIEEE802.11b/g/nおよびIEEE802.1X暗号化方式⇒WPA2
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります