7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設備の温度点検や調理器具などの温度チェックに。Kタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)1個付属。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能。(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)温度表示範囲:-50℃~+1200℃(AD5605H)、:-50℃~+1200℃(AD5601A・AD5602A)(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)。オートパワーオフ機能付き
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミニプラグ接続式のK型熱電対プローブに 対応 ITS-90 80PK-1付属 (-40~260℃)
用途K熱電対温度計 仕様【測定カテゴリ】NA 付属品80PK-1、磁石ストラップ、電池 寸法(mm)160×66×38 対応ITS-90、80PK-1付属(-40~260℃) 温度(プローブ確度)本体確度には含まれません 表示範囲(℃)-200~1372 防塵防水性能IP42
1個
特価
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
58,980 税込64,878
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センセカ(旧グライシンガー)K熱電対温度計
優れた熱電対補償回路設計による高い精度と高速応答性。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。ブザー音によるアラーム機能(ECO130.2のみ)。電池残量表示、HOLD/Min/Max表示、オートパワーオフ機能。斬新、機能的なケースデザイン、堅牢、長電池寿命
測定範囲(℃)-65.0~+1200.0 精度(常温にて)測定器:±0.1%rdg±1℃、基準接点:±0.3℃※総合精度は使用するプローブに依存します。 材質(ケース)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル) 保護等級IP40(プローブソケット部)/IP65/IP67(プローブソケット部を除く) 機能最大/最小値、ホールド表示 消費電流(mA)約1、バックライト使用時:約3 適合センサK熱電対(NiCr-Ni) 電池寿命(時間)代表値>2500、連続使用にて ディスプレイ3段表示、電池状態表示、飛散防止スクリーン、ボタンプッシュによる上下反転表示 動作温湿度範囲-20~+50℃、0~85%RH(結露なきこと) オートパワーオフユーザー設定が可能 供給電源単三アルカリ電池×2(標準付属)
1台
20,980 税込23,078
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A-Gas Japan温度計
対応センサ種が豊富なタイプK熱電対型の温度計です。高分解能0.01℃でIP67(本体)の高性能機です。0.4秒のレスポンスで反応が速い。RS-232C、USB出力でデータが残せます。High/Low アラーム設定付なので温度管理にも使用できます
電源(V)006P(9電池・ACアダプタ 測定範囲(℃)-200~+1370 構造IP-67 精度±(0.05%rdg+0.2℃)(25℃±3℃)他は±(0.1rdg+0.3℃) 測定方式K熱電対 表示分解能0.01℃ 機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、High/Low アラーム・バッテリー表示 インターフェースRS-232C、USB ディスプレイPt100Ω白金測温抵抗体(4線式) 使用環境-20℃~+60℃ 0~100%RH サンプリング周期2回/秒
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理にも最適です。 メモリー機能:データの取り込みもキー一つで簡単にできます。マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。 プリンタ出力:記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。 上限・下限温度のお知らせ機能:上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。
用途本体の防水性はJIS C 0920 IPX4に準拠(※本体・センサ接続時) 特性防水 センサーサーミスタ、熱電対(K) 音量(dB)約70 電源単4形マンガン電池(LRO3) 4本またはACアダプタ(オプション) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)指示計:約66×175×25 質量(g)200(電池含む) 防水性JIS C 0920 保護等級4(防沫形いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの)
1セット
38,980 税込42,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります