マーカーランプ用台/ユニット :「安全用」の検索結果
関連キーワード
角型マーカーランプ(S-80)のベースをLEDランプに交換ユニットです。ランプベースごとLEDランプと交換するため、ランプ全体を光らせる事ができます。LEDに特殊カバーをセットし、柔らかいレトロチックな光り方を再現しています。
定格電圧(V)DC24
定格電流(mA)約30
消費電力(W)約0.7
付属品パッキン(1mm厚)
材質(ベース)PC、(ベース部レンズ)PC
幅(mm)82.5
厚さ(mm)12
高さ(mm)42.5
ねじピッチ(mm)70
規格AWG22
コード長さ(mm)約150
防塵防水性能IP67
取扱説明書取扱説明書(0.2MB)
『マーカーランプ』には他にこんなカテゴリがあります
トラック電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。