通気孔無し ゴーグル :「マスク メガネ 曇り止め」の検索結果
「機能」から絞り込む

UVカット(1)

マスク併用可(4)

メガネ併用可(4)

レンズ交換可(2)

曇り止め(7)

防傷加工(1)
粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。
曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。
左右が見えやすいワイドビュー設計です。
メガネ・マスク併用可能です。
レンズ交換が可能です。
仕様JIS T 8147規格品、密閉タイプ
機能防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能
形状ゴーグル型
型密閉型
レンズ両面防曇、両面硬化処理
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番324-3877
質量(g)92
タイプメガネ併用可
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質塩化ビニール
レンズ厚さ(mm)0.8
材質(バンド)コットン
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
顔にフィットするやわらかいエラストマー製クッションを採用しています。
用途研磨作業。
切削作業。
グラインダー取扱。
機械取扱作業。
刈払作業。
消防作業。
仕様防傷加工、メガネ併用可、JIS T 8147規格品、密閉タイプ
機能防曇機能、メガネ・マスク併用可、アイピース交換可
形状ゴーグル型
材質(レンズ)ポリカーボネートVFplusコート
トラスコ品番859-0104
材質レンズ:ポリカーボネートVFplusコート、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂、バンド:ポリエステル
質量(g)88
タイプ密閉タイプ
レンズ色クリア
フレーム色シルバー
加工硬化処理
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂
レンズ厚さ(mm)2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)ポリエステル
2018年トラスコ掲載ページ6 0077
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
曇り、キズに強いVFコーティングアイピースを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。通気孔なしタイプで危険な薬品・粉じんの進入をブロックします。広角タイプで左右の視界がワイド耐薬品に優れたシリコンバンドを使用。コットン繊維の製品への進入がありません。アイピース・ヘッドバンドの交換が可能。
用途薬品・化学工場での作業。製薬工場での異物混入防止。
レンズ色クリア
質量(g)92
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換可能、メガネ併用可
トラスコ品番365-7621
形状ゴーグル型
型密閉型
タイプ密閉タイプ
加工硬化処理
レンズ両面防曇
バンド幅(mm)27
機能防曇加工、傷付防止、メガネ・マスク併用可、アイピース・ヘッドバンド交換可
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)軟質塩化ビニール
材質(レンズ)ポリカーボネートVFコート
レンズ厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)シリコン
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
曇りに強い!キズつきにくい!超硬防曇。レンズ厚2mm(通常0.8mm)のハード作業向け。耐衝撃性に優れたハード作業向けグラス型ゴーグル
用途研磨、切削、グラインダー、機械作業、刈払作業
材質レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)、フレーム:ポリプロピレン+TPR
質量(g)84
加工防傷:○、防曇:◎
耐衝撃性○
併用可能製品マスク:○、メガネ:○
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
超硬防曇!曇りに強い!傷つきにくい!VFレンズシリーズ!。視野が広いワイドビュー設計のゴーグル、ワンタッチ着脱バンドで取り外しも簡単。感染症対策ゴーグル
仕様曇り止めレンズ、メガネ併用、マスク併用
機能曇り止め加工
形状ゴーグル型
質量(g)92
規格JIS規格品
フレーム色クリア
材質(フレーム)PVC
アイピースPC樹脂、両面曇り止めVFコート
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
超硬防曇!曇りに強い!傷つきにくい!VFレンズシリーズ!。ヘルメット取付タイプ。アメリカンタイプ溝付・MP型に取り付け可能
仕様曇り止めレンズ、メガネ併用、マスク併用
機能曇り止め加工
形状ゴーグル型
質量(g)93
材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー
アイピースPC樹脂、両面曇り止めVFコート
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
超硬防曇!曇りに強い!傷つきにくい!VFレンズシリーズ!。石綿ばく露対策用密閉型ゴーグル。アスベストレベル3・ダイオキシンレベル1対応。感染症対策ゴーグル
仕様曇り止めレンズ、メガネ併用、マスク併用
機能曇り止め加工
形状ゴーグル型
質量(g)82
規格JIS規格品
フレーム色クリア
材質(フレーム)PVC
アイピースPC樹脂、両面曇り止めVFコート
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
人気のM56シリーズに、外側が傷により強いハードコート、内側が曇りに強いVF-Pコートのレンズが登場!密着性の高い柔らかいクッション付きにより、粉じん・液体等の侵入防止強化したゴーグルタイプです。
広域視界の頑丈アイピース
上下左右の視認性を向上させるため、ラウンド形状のアイピースを開発。レンズ厚2.0mmにより、耐衝撃性が大幅に向上しました。
通気孔がないやわらかいクッション
幅15mmのやわらかいエラストマー素材をクッション部に採用。液体・粉じんなどの侵入防止を強化しました。
スライド式のアイピース固定装置
フレームとアイピースをしっかり固定、簡単に取り外しができるロックレバー回転式のアイピース固定装置を採用しました。
用途作業時の埃や飛来物などの侵入防止対策に。建築・一般工業・研磨作業などに
材質フレーム:ポリプロピレン、クッション:エラストマー
形状ゴーグル型
質量(g)84
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×76×97
機能通気孔なし/曇りに強いVF-P/紫外線99.9%カット/めがね併用化/レンズ交換可/マスク併用可
材質(レンズ)ポリカーボネート(厚み:2.0mm)/VF-P
色(フレーム)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
『安全ゴーグル』には他にこんなカテゴリがあります
- 通気孔付き ゴーグル
- 通気孔無し ゴーグル
- 2眼型 ゴーグル
- ヘルメット取付型 ゴーグル
- 付属品 ゴーグル
- その他安全ゴーグル
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。